Raccordement pneumatique VABA-S6-1-X, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour vannes

Imprimer
Raccordement pneumatique VABA-S6-1-X comme accessoire pour distributeurs.
Données techniques
  • Plage de températures
–5 °C à 50 °C
  • nombre max. de positions de vanne
16 pour vannes bistables
  32 pour vannes monostables
  • Pression de service
–0,9–10 bar
  • Plage de tension de service CC
21,6–26,4 V
  • Consommation propre à la tension de service nominale
Type 15 mA (alimentation en tension de service pour l'électronique)
  Type 50 mA (alimentation en tension sous charge pour les vannes)
  • Alimentation électrique max. par canal
0,2 A
  • Courant total max. par module
4 A
  • Tension de service nominale CC
24 V
  • Type de protection
IP65
  NEMA 4
  • Commande électrique
Bus de terrain
  • Raccordement électrique
via CPX

Matériau
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Couvercle en PA

Téléchargements