Menu
Filtrer les produits dans Embases Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 30 éléments.
dans Embases Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Plaque intermédiaire pour régulateur de pression LR-ZP, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Plaque intermédiaire pour régulateur de pression LR-ZP, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Plaque intermédiaire pour régulateur de pression LR-ZP, largeur 65 mm, comme accessoire pour distributeurs normalisés selon ISO 5599-1.

Plaque intermédiaire NZV, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Plaque intermédiaire NZV, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Plaque intermédiaire NZV pour relier des plaques de montage en batterie de différentes tailles, comme accessoire pour distributeurs normalisés selon ISO 5599-1.

Plaque intermédiaire NZV-01/02-VDMA, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Plaque intermédiaire NZV-01/02-VDMA, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Plaque intermédiaire NZV pour batterie combinée de taille de distributeur 18 mm et 26 mm, comme accessoire pour composants de batterie, ISO 15407-1.

Kit de plaques d'extrémité NEV- DA/DB-ISO, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Kit de plaques d'extrémité NEV- DA/DB-ISO, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Kit de plaques d'extrémité NEV comme accessoire pour les vannes normalisées ISO 5599-1, composants de batterie.

Plaque d'obturation NDV, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Plaque d'obturation NDV, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Plaque d'obturation NDV comme accessoire pour les vannes conformes ISO 5599-1 ou les électrovannes/vannes pneumatiques, conformes ISO 15407-1.

Embase unitaire NAS-ISO, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire NAS-ISO, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire NAS-ISO comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1.

Embase unitaire NAU-ISO, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire NAU-ISO, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire NAU-ISO, raccords vers le bas, comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1, embase unitaire.

Embase juxtaposable d'angle NAW-ISO, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase juxtaposable d'angle NAW-ISO, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire NAW-ISO, raccordements latéraux et sur le dessus, comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1, élément de batterie.

Kit de plaques d'extrémité NEV-VDMA, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Kit de plaques d'extrémité NEV-VDMA, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Kit de plaques d'extrémité NEV-VDMA comme accessoire pour les composants de batterie, ISO 15407-1.

Embase unitaire NAS-VDMA, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire NAS-VDMA, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire NAS-VDMA, avec 2 trous débouchant dans le boîtier, éléments de batterie ISO 15407-1.

Embase APL pour modules d'amplification, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase APL pour modules d'amplification, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase type APL-1 N/H-PK-3 pour un amplificateur de pression et une embase type APL-2 N/3 H-M 5 pour un à trois amplificateurs de pression.

Embase FLP pour système compact M5, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase FLP pour système compact M5, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase FLP pour tuyaux Ø intérieur 3 mm et 4 mm, pour système compact M5.

Embase CDSV5.0-AS-1/8, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase CDSV5.0-AS-1/8, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase CDSV5.0-AS-1/8 avec raccord simple, comme accessoire pour les électrodistributeurs CDSV, Clean Design.

Embase unitaire MHP1-AS-M3, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire MHP1-AS-M3, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire MHP1-AS-M3 pour vannes avec raccordement par connecteur, avec un emplacement de vanne, au choix pour électrovanne 2/2 ou 3/2 voies.

Embase unitaire MHA1-AS-M3, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire MHA1-AS-M3, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase individuelle MHA1-AS-M3 pour distributeurs avec connecteur, avec un emplacement de distributeur, au choix pour électrovanne 2/2 ou 3/2 voies.

Embase unitaire MHA2-AS-M5, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire MHA2-AS-M5, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire MHA2-AS-M5 avec raccord pneumatique M5 et un emplacement de distributeur.

Embase unitaire MHA3-AS-3-1/8, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire MHA3-AS-3-1/8, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire MHA3-AS-3-1/8 avec raccord pneumatique G 1/8" et un emplacement de vanne.

Embase unitaire MHA4-AS-3-1/4, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase unitaire MHA4-AS-3-1/4, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase unitaire MHA4-AS-3-1/4 avec raccord pneumatique G 1/4" et un emplacement de vanne.

Embase CAB-1/4, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase CAB-1/4, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase de type CAB-1/4 pour montage en batterie.

Embase CAS-1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase CAS-1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase de type CAS-1 avec les raccords sur le côté.

Affichage de 1-20 sur 30 éléments.