Festo | Accessoires pour vannes
Plaque intermédiaire pour régulateur de pression LR-ZP, largeur 65 mm, comme accessoire pour distributeurs normalisés selon ISO 5599-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque intermédiaire NZV pour relier des plaques de montage en batterie de différentes tailles, comme accessoire pour distributeurs normalisés selon ISO 5599-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque intermédiaire NZV pour batterie combinée de taille de distributeur 18 mm et 26 mm, comme accessoire pour composants de batterie, ISO 15407-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de plaques d'extrémité NEV comme accessoire pour les vannes normalisées ISO 5599-1, composants de batterie.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de plaques d'extrémité NEV-VDMA comme accessoire pour les composants de batterie, ISO 15407-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque d'obturation NDV comme accessoire pour les vannes conformes ISO 5599-1 ou les électrovannes/vannes pneumatiques, conformes ISO 15407-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire NAS-ISO comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire NAS-VDMA, avec 2 trous débouchant dans le boîtier, éléments de batterie ISO 15407-1.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire NAU-ISO, raccords vers le bas, comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1, embase unitaire.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire NAW-ISO, raccordements latéraux et sur le dessus, comme accessoire pour les vannes conformément à la norme ISO 5599-1, élément de batterie.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase type APL-1 N/H-PK-3 pour un amplificateur de pression et une embase type APL-2 N/3 H-M 5 pour un à trois amplificateurs de pression.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase FLP pour tuyaux Ø intérieur 3 mm et 4 mm, pour système compact M5.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase CDSV5.0-AS-1/8 avec raccord simple, comme accessoire pour les électrodistributeurs CDSV, Clean Design.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire MHP1-AS-M3 pour vannes avec raccordement par connecteur, avec un emplacement de vanne, au choix pour électrovanne 2/2 ou 3/2 voies.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase individuelle MHA1-AS-M3 pour distributeurs avec connecteur, avec un emplacement de distributeur, au choix pour électrovanne 2/2 ou 3/2 voies.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire MHA2-AS-M5 avec raccord pneumatique M5 et un emplacement de distributeur.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire MHA3-AS-3-1/8 avec raccord pneumatique G 1/8" et un emplacement de vanne.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase unitaire MHA4-AS-3-1/4 avec raccord pneumatique G 1/4" et un emplacement de vanne.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase de type CAB-1/4 pour montage en batterie.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase de type CAS-1 avec les raccords sur le côté.