Festo | Accessoires pour vannes
Plaque d'obturation CPE-RP3 comme accessoire pour blocs de batterie CPE10/CPE14/CPE18.
Festo | Accessoires pour vannes
Support et jeu de supports CPE10, CPE14 et CPE18 comme accessoires pour les blocs de montage en batterie CPE.
Festo | Accessoires pour vannes
Support GR-H-QS pour la fixation avec des vis M3 sur une surface plane. Le limiteur de débit s'enclenche dans le support. La position de montage est indifférente. Chaînage de plusieurs supports par rainure en queue d'aronde.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de fixation MHJ-HW pour barrette de raccordement MHJ9-P16, composé de 2 équerres-supports et de 4 vis à tête cylindrique M4x8 (DIN912).
Festo | Accessoires pour vannes
Équerre de fixation HRM comme accessoire pour les électrodistributeurs VZWM-L.
Festo | Accessoires pour vannes
Équerre de fixation HSE pour la fixation de la soupape d'échappement rapide SE/SEU indépendamment du vérin.
Festo | Accessoires pour vannes
Équerre-support HV pour vannes avec raccord enfichable et raccord fileté M5 ou G 1/8".
Festo | Accessoires pour vannes
Équerre de fixation MHE2-BG-L comme fixation murale.
Festo | Accessoires pour vannes
Fixation pour rail MHAP2-BG-NRH-35 comme accessoire pour électrodistributeurs 3/2 voies.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de vis VAME-P12-MK avec 120 pièces pour 30 vannes (4 vis par vanne VEMP).
Festo | Accessoires pour vannes
Jeu de vis VAME-B10-30-S pour la fixation de vannes VUVS-LK sur des barrettes de raccordement P, composé de 2 vis M5x40.
Festo | Accessoires pour vannes
Jeu de vis VAME-B10-25-S pour la fixation de vannes VUVS-LK sur des barrettes de raccordement P, composé de 2 vis M4x40.
Festo | Accessoires pour vannes
Jeu de vis VAME-B10-20-S pour la fixation des vannes VUVS-LK sur les barrettes de raccordement P, composé de 2 vis M3x30.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de fixation VAME-R4-20-PA pour l'ajustement du point de commutation pour les vannes VMEF.
Festo | Accessoires pour vannes
Assortiment de pièces détachées VAME-B10-...-MK composé de joints et de vis.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit embase de montage VAME-P5-MK composé d'une embase de montage, de vis à tête cylindrique, d'écrous pour rainures et de joints toriques.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque de montage VAME-P6-Y pour distributeur à orifice taraudé.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque de montage VAME-P7-Y pour distributeur à orifice taraudé.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque de montage VAME-P7-Y comme accessoire pour vannes.
Festo | Accessoires pour vannes
Plaque de montage VAME-S7-P-N-V14-A comme accessoire pour vannes.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.