Festo | Accessoires pour vannes
Les commandes manuelles auxiliaires AHB permettent à une commande manuelle qui revient automatiquement à zéro de se bloquer dans la position active.
Festo | Accessoires pour vannes
Commande manuelle auxiliaire HAB pour clapet anti-retour HGL pour la décharge manuelle d'un volume d'air emprisonné dans le vérin.
Festo | Accessoires pour vannes
L'amplificateur LSK-6000 est un élément de commande de distributeur actionné à basse pression. Le mode de fonctionnement correspond à celui d'un distributeur de pilotage 3/2 voies. En l'absence d'actionnement, un poussoir ferme l'alésage de servocommande ou de passage du corps de...
Festo | Accessoires pour vannes
L'amplificateur VE-5 est un élément de commande de distributeur actionné à basse pression. Son mode de fonctionnement correspond à celui d'un distributeur de pilotage 3/2 voies. En l'absence d'actionnement, un poussoir ferme l'alésage de servocommande ou de passage du corps de ba...
Festo | Accessoires pour vannes
La tête de commutation de pression UV est utilisée lorsqu'une certaine pression est nécessaire pour une opération de commutation dans une commande pneumatique. Dès que la pression d'un signal au niveau du raccord atteint la valeur réglée sur la tête de commutation de pression, le...
Festo | Accessoires pour vannes
La soupape de séquence pour vide VUV est utilisée pour convertir directement un signal de vide en un signal de pression normale. Dès que le vide au niveau du raccord atteint la valeur réglée sur la tête de commutation pour vide, le corps de base du distributeur installé est commu...
Festo | Accessoires pour vannes
Antenne de commande AF-06-B comme accessoire pour les vannes. L'antenne peut être raccourcie à la longueur nécessaire.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-H9 comme accessoire pour robinets à boisseau sphérique VZBA, 2 voies.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-H9 verrouillable pour robinets à boisseau sphérique VZBM, manuel.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-F8 verrouillable pour robinets à boisseau sphérique VZBD, 2 voies.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-F7-H9-A-22 pour l'actionnement manuel d'un robinet à boisseau sphérique.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-F7-H9-A-32 pour l'actionnement manuel d'un robinet à boisseau sphérique.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier manuel VAOH-F9-A pour l'actionnement manuel d'un robinet à boisseau sphérique.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier basculant AH-06-B avec raccord cannelé NW 3 pour tuyau plastique et vis et écrous de fixation.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet escamotable AL-06-B avec retour au ralenti avec vis de fixation.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet escamotable AL-01 pour distributeur à poussoir V/O-3-1/8.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet escamotable AL-05 pour distributeur à galet escamotable L-3-M5 avec vis de fixation.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet AR-01 pour distributeur à poussoir V/O-3-1/8.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet AR-05 pour distributeur à galet R-3-M5 avec vis de fixation.
Festo | Accessoires pour vannes
Levier à galet AR-06-B avec vis de fixation.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.