Menu
Filtrer les produits dans Bobines
Affichage de 1-20 sur 29 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Bobine VACF, sans protection pour zone EX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACF, sans protection pour zone EX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine pour vannes et îlots de vannes, sans protection pour zones EX et sans câblage. Fixation sur tube d'induit (8 mm) par palier de 45°.

Bobine MSFW/MSFG, sans protection pour zones EX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSFW/MSFG, sans protection pour zones EX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine MSFW (pour courant alternatif) pour vannes et îlots de vannes. Conforme à la directive VDE 0580 avec la classe d'isolation F, remplaçable sans intervention dans le circuit pneumatique et faible consommation de puissance et échauffement.

Magnetspule MSFW, ohne Ex-Schutz, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Magnetspule MSFW, ohne Ex-Schutz, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Magnetspule MSFW (Wechselstrom) für Ventile und Ventilinseln. Nach VDE-Vorschrift 0580 mit der Isolierstoffklasse F, ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar und geringer Leistungsaufnahme und Erwärmung.

Bobine MSW-...-OD, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSW-...-OD, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine (bobine C) MSW-...-OD, tension alternative, avec schéma de raccordement pour connecteurs femelles, conforme à la norme DIN 43650, forme A.

Bobine MSW, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSW, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine (bobine C) MSW, tension alternative, avec schéma de raccordement pour connecteurs femelles, conforme à la norme DIN 43650, forme A.

Bobine MSG-...-OD, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSG-...-OD, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine (bobine C) MSG-...-OD, tension continue, avec schéma de raccordement pour connecteurs femelles, conforme à la norme DIN 43650, forme A.

Bobine MSG, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSG, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine (bobine C) MSW, tension continue, avec schéma de raccordement pour connecteurs femelles, conforme à la norme DIN 43650, forme A.

Bobine MSF, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSF, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine MSFG/MSFG-..-EX avec raccordement par fiche, remplaçable sans intervention dans le circuit pneumatique. Le montage en batterie est autorisé (distance minimale de 5 mm entre les bobines).

Magnetspule MSFG, Ex-Schutz, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Magnetspule MSFG, Ex-Schutz, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Magnetspule (Gleichstrom) mit Steckeranschluss, ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar. Batteriemontage ist zulässig (Mindestabstand von Spule zu Spule 5 mm).

Bobine MSN1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MSN1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobines MSN1 avec schéma de raccordement selon la norme EN 175301-803, forme A, remplaçable sans intervention sur le circuit pneumatique.

Bobine MD-2, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MD-2, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobines MD-2 avec schéma de raccordement selon la norme EN 175301-803, forme A, remplaçable sans intervention sur le circuit pneumatique.

Bobine MH-2, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine MH-2, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobines MH-2 avec schéma de raccordement selon la norme EN 175301-803, forme A, remplaçable sans intervention sur le circuit pneumatique.

Bobine VACC-S13-A1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S13-A1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S13-A1 avec connecteur de forme A, conforme à la norme EN 175301-803.

Bobine VACC-S18-35-A1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-35-A1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-35-A1 avec connecteur de forme A, conforme à la norme EN 175301-803.

Bobine VACC-S18-120-A1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-120-A1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-120-A1 avec connecteur de forme A, conforme à la norme EN 175301-803.

Bobine VACC-S18-18-K, ATEX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-18-K, ATEX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-70-K avec protection ATEX, boîte à bornes et presse-étoupe métrique, M20x1,5, ou NPT 1/2".

Bobine VACC-S18-25-K, ATEX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-25-K, ATEX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-25-K avec protection ATEX, boîte à bornes et presse-étoupe, M20x1,5, ou NPT 1/2".

Bobine VACC-S18-70-K, ATEX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-70-K, ATEX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-70-K avec protection ATEX, boîte à bornes et presse-étoupe métrique, M20x1,5, ou NPT 1/2".

Bobine VACC-S18-70-K5, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-70-K5, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-70-K5 avec boîte à bornes et presse-étoupe NPT 1/2".

Bobine VACC-S18-35-K4, ATEX, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bobine VACC-S18-35-K4, ATEX, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bobine VACC-S18-35-K4, enrobage avec sécurité renforcée, avec boîte à bornes et presse-étoupe M 20 x 1,5. Homologation selon la directive européenne sur la protection contre les explosions (ATEX).

Affichage de 1-20 sur 29 éléments.