Menu

Accessoires spécifiques aux vannes Festo

Filtrer les produits dans Accessoires spécifiques aux vannes Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 20 éléments.
dans Accessoires spécifiques aux vannes Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Bloc de raccordement VABM, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Bloc de raccordement VABM, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Bloc de raccordement VABM-P1-SF-G14-P3 en aluminium, utilisé avec les vannes à bride VPPM-6F-... et VPPM-8F-.... XXX

Capuchon d'obturation PZ-1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Capuchon d'obturation PZ-1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Capuchon d'obturation disponible au choix avec bouton rotatif (PZ-SK-1) ou serrure (PZ-SS-1), pour protéger la face avant des compteurs totalisateurs des saletés et des projections d'eau.

Capuchon d'obturation PZ-2, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Capuchon d'obturation PZ-2, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Capuchon d'obturation PZ-2, disponible au choix avec bouton rotatif (PZ-SK-2) ou serrure (PZ-SS-2), pour protéger la face avant des compteurs à présélection des saletés et des projections d'eau.

Embase de raccordement électrique VAVE-L1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase de raccordement électrique VAVE-L1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase de raccordement électrique VAVE-L1 avec témoin d'état du signal par LED en polyamide.

Adaptateur VAVE-C8-1R, M8x1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Adaptateur VAVE-C8-1R, M8x1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Adaptateur VAVE-C8-1R avec connecteur mâle M8x1 et affichage de l'état du signal par LED, en polyamide.

Câble de programmation VAVE-P8-VPS, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Câble de programmation VAVE-P8-VPS, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Câble de programmation VAVE-P8-VPS pour régulateurs de pression proportionnels VPPX.

Terminal de dialogue CDPX-X-A, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Terminal de dialogue CDPX-X-A, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Terminal de dialogue CDPX-X-A avec Front End Display, avec écran tactile.

Coupleur de bus CDPX-F-CO, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Coupleur de bus CDPX-F-CO, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Coupleur de bus CDPX-F-CO comme interface de bus de terrain avec un taux de transfert de 9,6 kbit/s à 1 Mbit/s.

Module d'entrée/sortie CDPX-EA-V, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Module d'entrée/sortie CDPX-EA-V, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Module E/S CDPX-EA-V comme terminal de dialogue CDPX.

Licence logicielle CDPX-SL-C3, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Licence logicielle CDPX-SL-C3, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Licence logicielle CDPX-SL-C3 pour terminaux de dialogue CDPX.

Module de séquenceur TA, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Module de séquenceur TA, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Module de séquenceur TAA-2N-PK-3-01-B et module de séquenceur TAB-2 N-PK-3-01-B comme unités de commande.

Douille d'étanchéité TAD-S, Festo. | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Douille d'étanchéité TAD-S, Festo.

Festo | Accessoires pour vannes

Douille d'étanchéité TAD-S pour l'étanchéité des câbles traversants dans les embases.

Kit de plaques d'extrémité TAP-E-2N, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Kit de plaques d'extrémité TAP-E-2N, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Kit de plaques d'extrémité TAP-E-2 N avec une plaque d'extrémité à gauche et une à droite, quatre douilles d'étanchéité type TAD-S, quatre pièces de serrage type TAP-L-2 N et quatre vis à tête cylindrique M 4 x 16 (DIN 912).

Module mémoire SBA-2 N-PK-3, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Module mémoire SBA-2 N-PK-3, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Module mémoire SBA-2 N-PK-3 pour interconnexions d'entrée.

Embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12 comme accessoire pour l'embase de raccordement électrique CAPC.

Module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW pour la génération de 6+1 signaux de tension analogiques, pour distributeurs proportionnels de pression MPPES, VPPM, VPPE et MPYE. La commande numérique est possible et la tension de sortie est réglable avec un potentiomètre à broche.

Tête électromagnétique MKF/MKC, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Tête électromagnétique MKF/MKC, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

La tête électromagnétique se compose d'un noyau, d'un tube d'induit, d'une bobine magnétique avec connecteur et d'un écrou de fixation. En position au repos, le noyau ferme, grâce à un ressort, l’alésage de commande ou le trou débouchant du corps de base de la vanne. Lorsqu’un si...

Générateur d'impulsions réglable VLG-4-1, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Générateur d'impulsions réglable VLG-4-1, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Générateur d'impulsions réglable VLG-4-1 (multivibrateur) pour générer des signaux réglables en continu dans les commandes. Il est utilisé pour les mouvements rapides des vérins à membrane et des vérins à simple ou double effet. Des mouvements rapides et de courte course de la ti...

Support de bobine CPM, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Support de bobine CPM, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Support de bobine CPM pour commande électrique avec bobine et avec commande manuelle auxiliaire.

Interface électrique CPV14-GE, Festo | Accessoires pour vannes
consulté
Acheté
Interface électrique CPV14-GE, Festo

Festo | Accessoires pour vannes

Interface électrique CPV-14-GE.

Affichage de 1-20 sur 20 éléments.