Festo | Accessoires pour vannes
Bloc de raccordement VABM-P1-SF-G14-P3 en aluminium, utilisé avec les vannes à bride VPPM-6F-... et VPPM-8F-.... XXX
Festo | Accessoires pour vannes
Capuchon d'obturation disponible au choix avec bouton rotatif (PZ-SK-1) ou serrure (PZ-SS-1), pour protéger la face avant des compteurs totalisateurs des saletés et des projections d'eau.
Festo | Accessoires pour vannes
Capuchon d'obturation PZ-2, disponible au choix avec bouton rotatif (PZ-SK-2) ou serrure (PZ-SS-2), pour protéger la face avant des compteurs à présélection des saletés et des projections d'eau.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase de raccordement électrique VAVE-L1 avec témoin d'état du signal par LED en polyamide.
Festo | Accessoires pour vannes
Adaptateur VAVE-C8-1R avec connecteur mâle M8x1 et affichage de l'état du signal par LED, en polyamide.
Festo | Accessoires pour vannes
Câble de programmation VAVE-P8-VPS pour régulateurs de pression proportionnels VPPX.
Festo | Accessoires pour vannes
Coupleur de bus CDPX-F-CO comme interface de bus de terrain avec un taux de transfert de 9,6 kbit/s à 1 Mbit/s.
Festo | Accessoires pour vannes
Module E/S CDPX-EA-V comme terminal de dialogue CDPX.
Festo | Accessoires pour vannes
Licence logicielle CDPX-SL-C3 pour terminaux de dialogue CDPX.
Festo | Accessoires pour vannes
Module de séquenceur TAA-2N-PK-3-01-B et module de séquenceur TAB-2 N-PK-3-01-B comme unités de commande.
Festo | Accessoires pour vannes
Douille d'étanchéité TAD-S pour l'étanchéité des câbles traversants dans les embases.
Festo | Accessoires pour vannes
Kit de plaques d'extrémité TAP-E-2 N avec une plaque d'extrémité à gauche et une à droite, quatre douilles d'étanchéité type TAD-S, quatre pièces de serrage type TAP-L-2 N et quatre vis à tête cylindrique M 4 x 16 (DIN 912).
Festo | Accessoires pour vannes
Module mémoire SBA-2 N-PK-3 pour interconnexions d'entrée.
Festo | Accessoires pour vannes
Embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12 comme accessoire pour l'embase de raccordement électrique CAPC.
Festo | Accessoires pour vannes
Module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW pour la génération de 6+1 signaux de tension analogiques, pour distributeurs proportionnels de pression MPPES, VPPM, VPPE et MPYE. La commande numérique est possible et la tension de sortie est réglable avec un potentiomètre à broche.
Festo | Accessoires pour vannes
La tête électromagnétique se compose d'un noyau, d'un tube d'induit, d'une bobine magnétique avec connecteur et d'un écrou de fixation. En position au repos, le noyau ferme, grâce à un ressort, l’alésage de commande ou le trou débouchant du corps de base de la vanne. Lorsqu’un si...
Festo | Accessoires pour vannes
Générateur d'impulsions réglable VLG-4-1 (multivibrateur) pour générer des signaux réglables en continu dans les commandes. Il est utilisé pour les mouvements rapides des vérins à membrane et des vérins à simple ou double effet. Des mouvements rapides et de courte course de la ti...
Festo | Accessoires pour vannes
Support de bobine CPM pour commande électrique avec bobine et avec commande manuelle auxiliaire.