Série MS

Filtrer les produits dans Série MS
Affichage de 1-12 sur 12 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Régulateur de pression MS-LR-B, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS-LR-B, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateur de pression très compact et léger MS2/MS4/MS6-LR, version B, avec filetage femelle M 5 ou raccord enfichable de 6 mm. Pour une utilisation proche du process directement dans la machine. Le régulateur de pression permet de régler en continu la pression de fonctionnement...

Régulateur de pression MS4-LR-B, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS4-LR-B, Festo

Festo | Régulateurs

Vanne de régulation de pression très compacte et légère, version B, avec filetage intérieur. Pour une utilisation liée au processus directement dans la machine. La vanne de régulation de pression permet de régler en continu la pression de service souhaitée. Indépendamment des flu...

Régulateur de pression MS6-LR-B, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS6-LR-B, Festo

Festo | Régulateurs

Vanne de régulation de pression très compacte et légère, version B, avec filetage intérieur. Pour une utilisation liée au processus directement dans la machine. La vanne de régulation de pression permet de régler en continu la pression de service souhaitée. Indépendamment des flu...

Régulateur de pression LR, MIDI, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression LR, MIDI, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateur à membrane MS-LR à commande directe avec manomètre. et fonction anti-retour intégrée.

Régulateur de pression MS4-LR, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS4-LR, Festo

Festo | Régulateurs

Le manodétendeur MS4-LR maintient la pression de travail (côté secondaire) pratiquement constante, indépendamment des fluctuations de pression sur le réseau (côté primaire) et de la consommation d'air.

Régulateur de pression, MS6-LR, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression, MS6-LR, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateurs de pression de la série MS Standard avec échappement secondaire, pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le réseau (côté primaire) et de la consommation d'air, largement constante.

Régulateur de pression, MS9-LR, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression, MS9-LR, Festo

Festo | Régulateurs

Manodétendeur piloté ou à action directe de la série MS Standard, avec manomètre MS et module sans filetage de raccord, sans embase (avec version en pouces en option). Pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le résea...

Régulateur de pression, MS12-LR, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression, MS12-LR, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateur de pression de la série MS Standard, avec manomètre MS et module sans filetage de raccord, sans embase. Pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le réseau (côté primaire) et de la consommation d'air, largem...

Régulateur de pression MS4-LRB pour montage en batterie, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS4-LRB pour montage en batterie, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateur de pression MS4-LRB, pour la mise en place d'une batterie de régulateurs avec des plages de réglage de pression indépendantes les unes des autres. La sortie de pression est à l'avant ou à l'arrière.

Régulateur de pression MS6-LRB pour montage en batterie, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression MS6-LRB pour montage en batterie, Festo

Festo | Régulateurs

Régulateur de pression MS6-LRB, pour la mise en place d'une batterie de régulateurs avec des plages de réglage de pression indépendantes les unes des autres. La sortie de pression est à l'avant ou à l'arrière.

Régulateur de pression de précision MS6-LRP, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression de précision MS6-LRP, Festo

Festo | Régulateurs

Le régulateur de pression de précision MS6-LRP est adapté aux applications sensibles nécessitant une hystérésis de pression de 0,02 bar. La pression de sortie peut être ajustée manuellement avec le bouton rotatif ou pneumatiquement via la pression de commande d’un régulateur pilo...

Régulateur de pression de précision MS6-LRPB pour montage en batterie, Festo | Régulateurs
consulté
Acheté
Régulateur de pression de précision MS6-LRPB pour montage en batterie, Festo

Festo | Régulateurs

Le régulateur de pression de précision MS6-LRP pour le montage des batteries est adapté aux applications sensibles nécessitant une hystérésis de pression de 0,02 bar. La pression de sortie peut être ajustée manuellement avec le bouton rotatif ou pneumatiquement via la pression de...

Affichage de 1-12 sur 12 éléments.