Menu

Régulateur de pression LR-1/4-DB, MINI, Festo

Festo   |   plus Régulateurs

Imprimer
Régulateur de pression LR-1/4-DB MINI, en plastique, avec filetage intérieur G1/4", au choix avec ou sans manomètre. Le régulateur de pression permet un réglage en continu de la pression de fonctionnement souhaitée. Indépendamment des variations de pression et de la consommation d'air, la pression de travail est maintenue largement constante.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Avantages / Modèles
  • débit élevé
  • bonne régulation avec une faible hystérésis de pression
  • sécurisation des réglages par blocage du bouton rotatif

Utilisations / Indications
  • Série
Manodétendeur LR
  • Raccordement pneumatique
Filetage intérieur G 1/4"
  • Modèle
Série D, polymère (DB)
  • Manomètre
avec ou sans manomètre (o)

Données techniques
  • Taille, MINI

Pas de la trame 40 mm (sans embase)

  • Plage de réglage de pression
0,5–7 bar
  • Pression de service
1,5–10 bar
  • Débit
800–1 300 l/min
  • Plage de températures
–5 °C à +50 °C

Matériau
  • Boîtier en PA renforcé
  • Joints en NBR

Téléchargements