Régulateur de pression très compact et léger MS2/MS4/MS6-LR, version B, avec filetage femelle M 5 ou raccord enfichable de 6 mm. Pour une utilisation proche du process directement dans la machine. Le régulateur de pression permet de régler en continu la pression de fonctionnement...
Vanne de régulation de pression très compacte et légère, version B, avec filetage intérieur. Pour une utilisation liée au processus directement dans la machine. La vanne de régulation de pression permet de régler en continu la pression de service souhaitée. Indépendamment des flu...
Vanne de régulation de pression très compacte et légère, version B, avec filetage intérieur. Pour une utilisation liée au processus directement dans la machine. La vanne de régulation de pression permet de régler en continu la pression de service souhaitée. Indépendamment des flu...
Régulateurs de pression de la série MS Standard avec échappement secondaire, pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le réseau (côté primaire) et de la consommation d'air, largement constante.
Manodétendeur piloté ou à action directe de la série MS Standard, avec manomètre MS et module sans filetage de raccord, sans embase (avec version en pouces en option). Pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le résea...
Régulateur de pression de la série MS Standard, avec manomètre MS et module sans filetage de raccord, sans embase. Pour une pression de travail constante (côté secondaire) indépendamment des variations de pression dans le réseau (côté primaire) et de la consommation d'air, largem...
Le régulateur de pression de précision MS6-LRP est adapté aux applications sensibles nécessitant une hystérésis de pression de 0,02 bar. La pression de sortie peut être ajustée manuellement avec le bouton rotatif ou pneumatiquement via la pression de commande d’un régulateur pilo...
Le régulateur de pression de précision MS6-LRP pour le montage des batteries est adapté aux applications sensibles nécessitant une hystérésis de pression de 0,02 bar. La pression de sortie peut être ajustée manuellement avec le bouton rotatif ou pneumatiquement via la pression de...
Régulateur de pression LR-1/4-DB MINI, en plastique, avec filetage intérieur G1/4", au choix avec ou sans manomètre. Le régulateur de pression permet un réglage en continu de la pression de fonctionnement souhaitée. Indépendamment des variations de pression et de la consommation...