Menu

Régulateur de pression de précision LRP/LRPS, Festo

Festo   |   plus Régulateurs

imprimer
Régulateur de pression de précision pour applications sensibles avec une hystérésis de pression requise de 0,02 bar.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gaz inertes

Avantages / Modèles
  • Réglage précis de la pression possible en utilisation statique et dynamique
  • les fluctuations de la pression de service sont presque compensées
  • bonne réponse aux changements rapides de pression de service et de débit

Données techniques
  • Taille
40 ou 50 mm
  • Plage de réglage de pression
0,7–10 bar
  • Pression de service
1–12 bar
  • Débit
240–2 300 l/min
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en aluminium
  • Bouton rotatif en PA
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.