Purgeur de condensats PWEA-AC, à commande électrique, Festo

Festo   |   plus Purgeurs de condensats

Imprimer
La purge de condensat actionnée électriquement évacue le condensat accumulé dans le module de filtration via une vanne de purge intégrée. Le capteur détecte lorsque le niveau maximal est atteint, ouvrant ainsi la vanne à membrane pour évacuer le condensat à l'extérieur.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [–:–:–]

Avantages / Modèles
  • purgeur de condensats entièrement automatique avec commande électrique indépendante
  • fonctionnement sûr grâce au capteur capacitif sans contact
  • commande via bouton à membrane ou interface électrique
  • la disponibilité opérationnelle et l'état de commutation sont affichés via des LED et une interface électrique

Données techniques
  • Tension de service
24 V CC
115 ou 230 V CA
  • Pression de service
0,8–16 bar
  • Plage de températures
+1 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en plastique
  • Récipient à condensats en alliage d'aluminium corroyé
  • Joints en NBR, FPM, PU

Téléchargements