Menu

Purgeur de condensats WA, Festo

Festo   |   plus Purgeurs de condensats

imprimer
Le purgeur WA assure l’évacuation des condensats. Lorsqu'un certain niveau est atteint, un flotteur ouvre la vanne à siège et évacue le condensat vers l’extérieur. Une commande manuelle intégrée permet d’effectuer la purge manuellement.
Domaine d'application
  • Eau

Avantages / Modèles
  • Vidange automatique après avoir atteint le niveau de remplissage maximum
  • Vidange automatique après coupure de la pression de fonctionnement p < 0,5 bar
  • Fonctionnement manuel possible pendant le fonctionnement

Données techniques
  • Pression de service
1,5–16 bar
  • Plage de températures
0 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en laiton, PA

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.