Menu

Unité de conditionnement MS6-EM1FR, Festo

Festo   |   plus Lubrificateurs à filtre régulateur

imprimer
L'unité de conditionnement est une combinaison d'un distributeur de mise en circuit et d'un filtre-manodétendeur avec manomètre, avec une purge de condensats manuelle rotative ou entièrement automatique pour une alimentation en air comprimé filtré et non lubrifié. La pression d'alimentation peut être activée ou désactivée, et la pression de sortie est réglable en continu dans la plage de réglage. La pression est affichée en bar/psi sur le manomètre.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (non compatible avec l'huile ester)

Avantages / Modèles
  • surveillance et contrôle entièrement automatiques de l'alimentation en air comprimé
  • verrouillage automatique de l'air comprimé en mode veille
  • détection des fuites
  • surveillance de l'état des données pertinentes pour le processus

Utilisations / Indications
  • La compatibilité avec l'huile d'ester n'est pas assurée

Données techniques
  • Taille
Pas de trame 62 mm
  • Raccordement pneumatique
G 1/2"
  • Plage de réglage de pression
0,5–12 bar
  • Finesse du filtre
5 ou 40 µ
  • Débit
5 300 l/min
  • Pression de service
1–10 bar
  • Plage de températures
–5 °C à +50 °C

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.