Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec raccord pneumatique Cartridge 10 mm, au choix avec unité d'affichage bar/psi, psi/bar ou MPa.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA selon DIN EN 837-1 pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA convient pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon sans mécanisme de mesure, avec raccord enfichable (QS), pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 10 bar ou 145 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à ressort avec capsule MA-63-0,25 pour la surveillance de l'air comprimé, conforme à la norme DIN EN-837-3.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA, convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA sans mécanisme de mesure, convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA (sans mécanisme de mesure pour boîtier Ø 15), convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à ressort avec capsule FMA pour montage frontal. Unité d'affichage en bar et psi.