Menu

Jeu de manomètre DPA, Festo

Festo   |   plus Indicateurs de pression

Imprimer
Kit manomètre à tube Bourdon pour surpresseur DPA avec filetage extérieur, conforme à EN 837-1. Pour le contrôle de la pression d'entrée et de sortie. Raccordement pneumatique par filetage G ou R.
Données techniques
  • Ø du boîtier
27 ou 40 mm
  • Filetage
R 1/8", G 1/8", G 1/4"
  • Plage de mesure
10 ou 16 bar
  • Plage de températures
+5 °C à +60 °C
  • Classe de précision de mesure
2,5 ou 4

Matériau
  • Boîtier en PA (27 mm), boîtier en ABS (40 mm)
  • Hublot de contrôle en PS

Téléchargements