Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec raccord pneumatique Cartridge 10 mm, au choix avec unité d'affichage bar/psi, psi/bar ou MPa.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA selon DIN EN 837-1 pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA convient pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon sans mécanisme de mesure, avec raccord enfichable (QS), pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 10 bar ou 145 psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à ressort avec capsule MA-63-0,25 pour la surveillance de l'air comprimé, conforme à la norme DIN EN-837-3.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA, convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA sans mécanisme de mesure, convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube Bourdon MA (sans mécanisme de mesure pour boîtier Ø 15), convient pour les unités de conditionnement série D.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à ressort avec capsule FMA pour montage frontal. Unité d'affichage en bar et psi.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube de Bourdon de précision, pour montage sur tuyauterie, pour des précisions de mesure élevées. Conforme à la norme DIN EN 837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre à tube de Bourdon de précision, adapté au régulateur de pression de précision LRP. Conforme à la norme DIN EN 837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Manomètre de précision FMAP pour montage frontal en tableau, pour une grande précision de mesure. Conforme à la norme DIN EN 837-1.
Festo | Indicateurs de pression
Kit manomètre à tube Bourdon pour surpresseur DPA avec filetage extérieur, conforme à EN 837-1. Pour le contrôle de la pression d'entrée et de sortie. Raccordement pneumatique par filetage G ou R.
Festo | Indicateurs de pression
Vacuomètre à tube de Bourdon à visser VAM avec unité d'affichage, conforme à la norme EN 837-1. Raccord pneumatique par filetage R. Les vacuomètres peuvent être chargés jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en charge statique et jusqu'à 2/3 en charge variable.
Festo | Indicateurs de pression
Vacuomètre à tube de Bourdon à visser VAM avec unité d'affichage, avec zone rouge/verte réglable, conforme à la norme EN 837-1. Raccord pneumatique par filetage R. Les vacuomètres peuvent être chargés jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en charge statique et jusqu'à 2/3 e...
Festo | Indicateurs de pression
Vacuomètre à tube Bourdon FVAM avec unité d'affichage, conforme à la norme EN 837-1. Raccordement pneumatique par filetage G. Les vacuomètres peuvent être soumis à une charge allant jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en cas de charge statique et jusqu'à 2/3 en cas de cha...