Indicateurs de pression

Filtrer les produits dans Indicateurs de pression
Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Manomètre PAGN-P26, P40, filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre PAGN-P26, P40, filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon avec raccord pneumatique Cartridge 10 mm, au choix avec unité d'affichage bar/psi, psi/bar ou MPa.

Manomètre MA-EN filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-EN filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon MA selon DIN EN 837-1 pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.

Manomètre MA, filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA, filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon MA convient pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 25 bar ou 362,5 psi.

Manomètre MA-QS, filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-QS, filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon sans mécanisme de mesure, avec raccord enfichable (QS), pour le montage sur tuyauterie. Plage d'affichage jusqu'à 10 bar ou 145 psi.

Manomètre MA-RG, filetage arrière, MPa, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-RG, filetage arrière, MPa, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.

Manomètre MA-RG, filetage arrière, psi, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-RG, filetage arrière, psi, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.

Manomètre MA-RG, filetage arrière, bar, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-RG, filetage arrière, bar, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon avec zone rouge/verte réglable, pour plus de sécurité lors de la surveillance de l'air comprimé. Le manomètre est conforme à la norme DIN EN-837-1.

Manomètre MA-63-0,25, filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA-63-0,25, filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à ressort avec capsule MA-63-0,25 pour la surveillance de l'air comprimé, conforme à la norme DIN EN-837-3.

Manomètre MA, filetage arrière, MPa, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA, filetage arrière, MPa, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon MA, convient pour les unités de conditionnement série D.

Manomètre MA, filetage arrière, bar, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA, filetage arrière, bar, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon MA sans mécanisme de mesure, convient pour les unités de conditionnement série D.

Manomètre MA, filetage arrière, psi, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre MA, filetage arrière, psi, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube Bourdon MA (sans mécanisme de mesure pour boîtier Ø 15), convient pour les unités de conditionnement série D.

Manomètre à flasque FMA, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre à flasque FMA, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à ressort avec capsule FMA pour montage frontal. Unité d'affichage en bar et psi.

Manomètre de précision MAP, filetage arrière, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre de précision MAP, filetage arrière, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube de Bourdon de précision, pour montage sur tuyauterie, pour des précisions de mesure élevées. Conforme à la norme DIN EN 837-1.

Manomètre de précision PAGN-40, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre de précision PAGN-40, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre à tube de Bourdon de précision, adapté au régulateur de pression de précision LRP. Conforme à la norme DIN EN 837-1.

Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Manomètre de précision FMAP pour montage frontal en tableau, pour une grande précision de mesure. Conforme à la norme DIN EN 837-1.

Jeu de manomètre DPA, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Jeu de manomètre DPA, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Kit manomètre à tube Bourdon pour surpresseur DPA avec filetage extérieur, conforme à EN 837-1. Pour le contrôle de la pression d'entrée et de sortie. Raccordement pneumatique par filetage G ou R.

Vacuomètre VAM, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Vacuomètre VAM, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Vacuomètre à tube de Bourdon à visser VAM avec unité d'affichage, conforme à la norme EN 837-1. Raccord pneumatique par filetage R. Les vacuomètres peuvent être chargés jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en charge statique et jusqu'à 2/3 en charge variable.

Vacuomètre VAM, rouge/vert, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Vacuomètre VAM, rouge/vert, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Vacuomètre à tube de Bourdon à visser VAM avec unité d'affichage, avec zone rouge/verte réglable, conforme à la norme EN 837-1. Raccord pneumatique par filetage R. Les vacuomètres peuvent être chargés jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en charge statique et jusqu'à 2/3 e...

Vacuomètre FVAM, Festo | Indicateurs de pression
consulté
Acheté
Vacuomètre FVAM, Festo

Festo | Indicateurs de pression

Vacuomètre à tube Bourdon FVAM avec unité d'affichage, conforme à la norme EN 837-1. Raccordement pneumatique par filetage G. Les vacuomètres peuvent être soumis à une charge allant jusqu'à 3/4 de leur valeur finale d'échelle en cas de charge statique et jusqu'à 2/3 en cas de cha...

Affichage de 1-19 sur 19 éléments.