Filtre à charbon actif MS4-LFX, Festo

Festo   |   plus Filtres

Imprimer
Filtre à charbon actif MS-LFX taille 4 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [1:4:2], gaz inertes

Avantages / Modèles
  • élimine les odeurs et les goûts
  • en option avec cartouche de filtre pour faibles débits, adapté aux applications d’air d’arrêt ou d’air de purge
  • variante d'appareil en option EX4 pour utilisation dans les zones explosibles des zones 1, 2, 21 et 22

Données techniques
  • Taille 4
Pas de la trame 40 mm
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
0–14 bar

Matériau
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Cage de protection en plastique en PC
  • Cuve métallique en alliage d'aluminium corroyé
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal