Série MS

Filtrer les produits dans Série MS
Affichage de 1-12 sur 12 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Filtre MS4-LF, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre MS4-LF, Festo

Festo | Filtres

Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.

Filtre MS6-LF, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre MS6-LF, Festo

Festo | Filtres

Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.

Filtre MS9-LF, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre MS9-LF, Festo

Festo | Filtres

Le filtre fritté MS-LF sans raccord pneumatique, avec cyclone de séparation, empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou en...

Filtre MS12-LF, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre MS12-LF, Festo

Festo | Filtres

Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.

Filtre fin/ultra-fin MS4-LFM, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre fin/ultra-fin MS4-LFM, Festo

Festo | Filtres

Filtre haute performance taille 4, pour un air comprimé d’une grande pureté (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensats à rotation manuelle ou entièrement automatique, avec ou sans indicateur de la pression différentielle.

Filtre fin/ultra-fin MS6-LFM, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre fin/ultra-fin MS6-LFM, Festo

Festo | Filtres

Filtre haute performance taille 6, pour un air comprimé d’une grande pureté (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensats à rotation manuelle ou entièrement automatique, avec ou sans indicateur de la pression différentielle en cas d'encrassement du filtre. Les filtres so...

Filtre fin/ultra-fin MS9-LFM, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre fin/ultra-fin MS9-LFM, Festo

Festo | Filtres

Filtre haute performance taille 9, pour un air comprimé d’une grande pureté (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensats à rotation manuelle ou entièrement automatique, avec ou sans indicateur de la pression différentielle en cas d'encrassement du filtre. Les filtres so...

Filtre fin/ultra-fin MS12-LFM, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre fin/ultra-fin MS12-LFM, Festo

Festo | Filtres

Filtre haute performance taille 12, pour une grande pureté de l'air comprimé (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensat manuel ou entièrement automatique, sans indicateur de pression différentielle optique pour la contamination du filtre.

Filtre à charbon actif MS4-LFX, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre à charbon actif MS4-LFX, Festo

Festo | Filtres

Filtre à charbon actif MS-LFX taille 4 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé.

Filtre à charbon actif MS6-LFX, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre à charbon actif MS6-LFX, Festo

Festo | Filtres

Filtre à charbon actif MS-LFX taille 6 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé en option...

Filtre à charbon actif MS9-LFX, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre à charbon actif MS9-LFX, Festo

Festo | Filtres

Filtre à charbon actif MS-LFX taille 9 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé en option...

Filtre à charbon actif MS12-LFX, Festo | Filtres
consulté
Acheté
Filtre à charbon actif MS12-LFX, Festo

Festo | Filtres

Filtre à charbon actif MS-LFX taille 12 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé d'une cu...

Affichage de 1-12 sur 12 éléments.