Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.
Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.
Le filtre fritté MS-LF sans raccord pneumatique, avec cyclone de séparation, empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou en...
Le filtre fritté MS-LF avec cyclone de séparation empêche la contamination de l'air comprimé par des impuretés, de la rouille et de l'eau de condensation. Le filtre est disponible avec un purgeur de condensats à rotation manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique.
Filtre haute performance taille 6, pour un air comprimé d’une grande pureté (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensats à rotation manuelle ou entièrement automatique, avec ou sans indicateur de la pression différentielle en cas d'encrassement du filtre. Les filtres so...
Filtre haute performance taille 9, pour un air comprimé d’une grande pureté (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensats à rotation manuelle ou entièrement automatique, avec ou sans indicateur de la pression différentielle en cas d'encrassement du filtre. Les filtres so...
Filtre haute performance taille 12, pour une grande pureté de l'air comprimé (ISO 8573-1:2010), au choix avec purgeur de condensat manuel ou entièrement automatique, sans indicateur de pression différentielle optique pour la contamination du filtre.
Filtre à charbon actif MS-LFX taille 6 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé en option...
Filtre à charbon actif MS-LFX taille 9 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé en option...
Filtre à charbon actif MS-LFX taille 12 permettant d'éliminer les particules d'huile sous forme liquide ou gazeuse à l'aide de charbon actif. Un préfiltrage avec un filtre ultra-fin MS-LFM-A (finesse de filtre 0,01 μm) est recommandé. Le filtre à charbon actif est équipé d'une cu...
Le filtre silencieux LFU purifie l’air évacué des systèmes de commande pneumatique. Les condensats collectés sont retenus dans une cuve en plastique située en bas et peuvent être évacués via le purgeur. Simultanément, le bruit d’échappement est fortement atténué, car l’air s’écha...