Menu

Filtre-silencieux LFU, Festo

Festo   |   plus Filtres

Imprimer
Le filtre silencieux LFU purifie l’air évacué des systèmes de commande pneumatique. Les condensats collectés sont retenus dans une cuve en plastique située en bas et peuvent être évacués via le purgeur. Simultanément, le bruit d’échappement est fortement atténué, car l’air s’échappe dans l’atmosphère à travers un élément filtrant.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • Réduction du bruit de 40 dB
  • Purification à 99,99 % de l'air évacué de l'huile et d'autres contaminants
  • purgeur de condensats à rotation manuelle

Données techniques
  • Raccordement pneumatique
G 1/4"–G 1"
  • Débit nominal
4 000–12 500 l/min.
  • Finesse du filtre
1 μm
  • Pression de service
0–16 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en PP

Téléchargements