Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Vanne électropneumatique de montée en pression et de mise à l'air libre pour une réduction de pression rapide et sûre et une montée en pression en douceur dans les systèmes de tuyauterie pneumatiques et les dispositifs terminaux. Pour les applications à haut débit dans un espace
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Vanne électropneumatique de montée en pression et de mise à l'air libre pour une réduction de pression rapide et sûre et une montée en pression en douceur dans les systèmes de tuyauterie pneumatiques et les dispositifs terminaux. Pour les applications à haut débit dans un espace
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Vanne de mise en pression et d'échappement à commande électropneumatique, pour une purge douce et rapide des parties de l'installation (Single Channel). Convient aux applications à débit élevé dans un espace limité avec des exigences de sécurité moyennes jusqu'à la catégorie de c...
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS-EM à commande manuelle, sans capteur de pression, de la série MS standard avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS6-EM à commande manuelle, sans capteur de pression, de la série MS standard avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS9-EM à commande manuelle, sans capteur de pression, de la série MS standard avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS12-EM à commande manuelle de la série MS standard avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS-EE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, au choix avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS6-EE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, au choix avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS9-EE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, au choix avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS9-EE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, au choix avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en circuit 3/2 MS-EE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, au choix avec ou sans silencieux, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en marche 2/2 voies à commande pneumatique avec filetage intérieur, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques. Il est possible de fixer un silencieux ou de capter l'air évacué. Le distributeur est commuté en tournant le
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en marche 2/2 voies à commande pneumatique avec filetage intérieur, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques. Il est possible de fixer un silencieux ou de capter l'air évacué. Le distributeur est commuté en tournant le
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en marche à commande pneumatique avec filetage intérieur, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques. Il est possible de fixer un silencieux ou de capter l'air évacué. Le distributeur est commuté en tournant le bouton rot...
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en pression MS4-DE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, pour la mise en pression et la mise à l'échappement des installations pneumatiques. Les actionneurs reviennent lentement et sûrement à leur position initiale, ce qui évite les mouv...
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en pression MS6-DE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, pour la mise en pression et la mise à l'échappement des installations pneumatiques. Les actionneurs reviennent lentement et sûrement à leur position initiale, ce qui évite les mouv...
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Distributeur de mise en pression MS12-DE à commande électrique, avec bobine sans connecteur femelle, pour la mise en pression et la mise à l'échappement d'installations pneumatiques. Les actionneurs reviennent lentement et sûrement à leur position initiale, ce qui évite les mouve...
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Le distributeur de mise en circuit de la série D, en métal, est un clapet anti-retour manuel à 3/2 voies. Au choix avec embase et filetage G ou sans plaque de raccordement. Lors de l'arrêt, l'installation est purgée.
Festo | Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive
Le distributeur de mise en circuit de la série D, en métal, est un clapet anti-retour manuel à 3/2 voies. Au choix avec embase et filetage G ou sans plaque de raccordement. Lors de l'arrêt, l'installation est purgée.