Menu

Clapet anti-retour HE-LO, à commande manuelle, Festo

Festo   |   plus Distributeurs de mise en pression et distributeurs de mise en pression progressive

imprimer
La vanne à commande manuelle HE-LO est utilisée pour couper l'alimentation en air comprimé tout en purgeant les installations à air comprimé. La vanne est installée sur la tuyauterie d’alimentation en air et respecte les spécifications de l’OSHA 29 CFR 147 « Commande d’énergie dangereuse » du ministère du travail américain.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Avantages / Modèles
  • verrouillable lorsqu'il est fermé

Données techniques
  • Débit
5 200–10 000 l/min
  • Pression de service
1–10 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression, PBT
  • Joints en NBR, TPE-U (PU)

Caractéristiques
  • ISO 228-1
  • ISO 1179-1
  • OSHA 29 CFR 147

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.