Déshydrateur à membrane LDM1-D-MAXI, Festo

Festo   |   plus Classic

Imprimer
Déshydrateur à membrane LDM1, série D, en métal. Unité de séchage pour position finale optimale avec une grande sécurité de fonctionnement, adaptée à un usage individuel et à l’intégration dans des combinaisons d’appareils de conditionnement d’air existantes.
Domaine d'application
  • Séchage, nettoyage de pièces de précision
  • Technique de mesure
  • Rinçage de règles en verre
  • Installations de peinture
  • Machines à papier et d'emballage

Avantages / Modèles
  • Abaissement du point de rosée selon le débit
  • Fonctionnement sans usure ni énergie externe
  • La composition de l'air comprimé reste pratiquement inchangée pendant la déshydratation

Utilisations / Indications
  • Pour le bon fonctionnement de l’appareil, prévoir impérativement un préfiltrage de l’air comprimé à l’aide d’un filtre ulta-fin LFMA-D-MAXI, finesse du filtre 0,01 μm (particules résiduelles <0,1 μm, teneur en huile résiduelle <0,1 mg/m 3)

Données techniques
  • Raccordement pneumatique 1, 2
G 1/2", G 3/4", G 1" ou sans
  • Pression de service
3–12,5 bar
  • Plage de températures
+2 °C à +50 °C
  • Abaissement du point de rosée sous pression
20 K (pour un débit de 300/600 l/min)
17 K (pour un débit de 1000 l/min)
  • Résistance à la corrosion
KBK2

Matériau
  • Boîtier en zinc moulé sous pression
  • Cuve en alliage d'aluminium corroyé
  • Joints en NBR

Téléchargements