Menu

Combinaison de filtres LFMBA, Festo

Festo   |   plus Classic

imprimer
Combinaisons de filtres LFMBA, série D, en métal. Filtres haute performance pour des applications particulières, livrables sous forme de combinaison de filtres déjà montée.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
  • Gaz inertes

Avantages / Modèles
  • Modèle avec affichage de la pression différentielle pour une indication visuelle de l'encrassement du filtre
  • Qualité de l'air selon la norme ISO 85731:2010

Données techniques
  • Pression de service
1–16 bar (rotation manuelle)
2–12 bar (entièrement automatique)
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C (rotation manuelle)
+5 °C à +60 °C (entièrement automatique)
  • Débit
125–600 l/min
  • Résistance à la corrosion
KBK2
  • Position de montage
verticale ±5°
  • Finesse du filtre
1 et 0,01 µm
  • Efficacité du filtre
99,9999 %
  • Teneur en huile résiduelle
≤0,01 mg/m³
  • Quantité de condensat max.
22 ml (MINI)
43 ml (MIDI)
80 ml (MAXI)

Matériau
  • Boîtier, embases en zinc moulé sous pression
  • Boîtier pour modèle avec affichage de pression différentielle en PC
  • Cuve en PC
  • Cage de protection métallique en aluminium
  • Filtre en fibre borosilicate
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques