Menu

Éléments de raccordement

Filtrer les produits dans Éléments de raccordement
Affichage de 1-10 sur 10 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Embase-SET série MS, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Embase-SET série MS, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Embase-SET de la série MS, au choix MS4, MS6, MS9 ou MS12, comme adaptateur pour le raccordement d'air comprimé.

Embase-SET MS4/6-AG...-EX, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Embase-SET MS4/6-AG...-EX, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Embase-SET de la série MS en tant qu'adaptateur pour le raccordement d'air comprimé, pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion des zones 2 et 22.

Plaque de fixation MS4/MS6-AEND, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Plaque de fixation MS4/MS6-AEND, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Plaque de fixation MS4/MS6-AEND en combinaison avec l'équerre de fixation MS-WP ou MS-WPB pour le montage mural d'un appareil individuel.

Capuchon d'obturation MS4/MS6-END, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Capuchon d'obturation MS4/MS6-END, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Le capuchon d'obturation MS4/MS6-END peut être utilisé pour recouvrir les côtés du boîtier du premier et du dernier module si aucune embase n'est utilisée.

Embase PBL, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Embase PBL, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Embase PBL, série D, au choix avec filetage G ou NPT, comme accessoire pour le traitement de l'air comprimé.

Plaque de connexion PBL-D-MIDI, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Plaque de connexion PBL-D-MIDI, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Plaque de raccordement PBL, série D, au choix avec filetage G ou NPT, comme accessoire pour le traitement de l'air comprimé.

Kit de raccordement PBL-D-MAXI, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Kit de raccordement PBL-D-MAXI, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Kit de raccordement PBL-D-MAXI pour unités de conditionnement de la série D.

Kit de raccordement PBL-DB-MINI, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Kit de raccordement PBL-DB-MINI, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Kit de raccordement PBL-DB pour montage mural.

Embase LRBAS-D, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Embase LRBAS-D, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Embase LRBAS-D pour les manodétendeurs LRB/LRBS, en zinc moulé sous pression.

Bloc de raccordement MRS, série LRP, Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
consulté
Acheté
Bloc de raccordement MRS, série LRP, Festo

Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé

Support de raccordement MRS, série LRP, pour montage en batterie de 2 ou 4 régulateurs de pression de précision. Alimentation continue en air comprimé dans le bloc de raccordement.

Affichage de 1-10 sur 10 éléments.