Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Écrou à six pans MS4/6-WRS pour montage frontal et pour la fixation de l'équerre de fixation MS...-WR.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Obturateur MS-SV-MH/MK pour distributeur de mise en pression et d'échappement MS6/9-SV-C.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Module d'alimentation MS4/6-E-IPM pour le montage d'une unité de conditionnement sur la face avant d'un profilé de taille 40x80 ou 80x80. Connecteur de module décalable de 90° pour le montage horizontal de l'unité de conditionnement.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Module de dérivation MS4/6-A-IPM-80 pour le montage d'une unité de conditionnement sur la face avant d'un profilé. Possibilité de tourner le connecteur de modules à 90° pour un montage horizontal de l’unité de conditionnement.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Module de dérivation MS4/6-A-RMV-IPM-80 pour le montage d'une unité de conditionnement sur le côté long d'un profilé et adapté au montage en batterie (les raccords à vis des connecteurs de modules, accessibles par le dessus, permettent de changer rapidement un appareil indépendan...
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Kit de fixation murale MS6-WPG pour la connexion des modules au montage mural et le même entraxe pour la combinaison mixte avec la série MS6 et MSE6.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS9-WP pour relier les modules pour un montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4-WPM pour la connexion des modules pour le montage mural et en combinaison avec une embase pour le montage mural d'un appareil individuel.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS9-WPB pour relier les modules pour un montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS9-WPBM pour relier les modules pour un montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Support de montage pour montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WPB pour la connexion des modules pour le montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WR (version Basic) pour montage mural et pour filtre détendeur, régulateur de pression.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WR (version Basic) pour montage mural et pour filtre détendeur, régulateur de pression.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WR pour montage mural.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WP pour la connexion des modules pour le montage mural, avec le même espacement par rapport au panneau en cas de combinaison avec les séries MS4 et MS6.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WPE comme alternative à l'équerre de fixation MS4/6-WP/-WPB.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WP pour la connexion des modules pour le montage mural, avec le même espacement par rapport au panneau en cas de combinaison avec les séries MS4 et MS6. Pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion des zones 2 et 22.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4/6-WPB-EX pour la connexion des modules pour le montage mural, pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion 2 et 22.
Festo | Accessoires pour le conditionnement de l'air comprimé
Équerre de fixation MS4-WPM pour relier les modules pour un montage mural.