Tête de dosage VTOE, Festo

Festo   |   plus Terminaux de distributeurs spécifiques à l'application

Imprimer
La tête de dosage VTOE est destinée à être intégrée dans des appareils de laboratoire. Sa fonction est de doser des liquides conformément à ses spécifications techniques. La tête de dosage est disponible avec deux types de plaques de canaux (PC et PEEK) et 8 emplacements pour vannes. Elle est équipée en standard de trois seringues de dosage différentes.
Domaine d'application
  • fluides sensibles et agressifs

Avantages / Modèles
  • kompaktes 9 mm Rastermaß
  • höchste Dosierpräzision bis in den Mikroliterbereich
  • kontaktfreies Dosieren und Jetten von Flüssigkeiten
  • Ventilansteuerung durch Einzelanschluss elektrisch mit Litzen 0,15 m oder Multipol elektrisch

Données techniques
  • Diamètre nominal
0,8 mm
  • Tension
24 V CC
  • Pression de service
0–0,5 bar
  • Température de milieu
+5 °C à +50 °C

Matériau
  • Boîtier en PEEK (P) ou PPS (S)
  • Membrane et matériau de joint en FFPM (F) ou FPM (V)
  • Bloc de raccordement en PEEK (P) ou PC (PC)