Périphériques électriques Festo

Filtrer les produits dans Périphériques électriques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 47 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Module de mesure CPX-CMIX-M1-1, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module de mesure CPX-CMIX-M1-1, Festo

Festo | Périphériques électriques

Le module de mesure à un axe est exclusivement destiné à une utilisation sur les terminaux de distributeurs CPX. Code de commande dans le configurateur CPX : T23.

Module d'entrée CPX, numérique, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module d'entrée CPX, numérique, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module d'entrée numérique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Module d'entrée/sortie CPX, numérique, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module d'entrée/sortie CPX, numérique, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module d'entrée/sortie numérique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Module de sortie CPX, numérique, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module de sortie CPX, numérique, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module de sortie numérique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Nœud de bus CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Nœud de bus CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Nœud de bus CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Bloc de raccordement CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Bloc de raccordement CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Bloc de raccordement CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Tôle de blindage CPX-AB-S-4-M12, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Tôle de blindage CPX-AB-S-4-M12, Festo

Festo | Périphériques électriques

Tôle de blindage pour raccords M 12.

Module d'entrée CPX, analogique, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module d'entrée CPX, analogique, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module d'entrée analogique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Plaque d'extrémité CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Plaque d'extrémité CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Plaque d'extrémité CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Module d'interconnexion CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module d'interconnexion CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module d'interconnexion CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Bloc de commande CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Bloc de commande CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Bloc de commande CPX comme accessoire pour terminal CPX.

Interface électrique CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Interface électrique CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Interface électrique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.

Nœud de bus CTEU, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Nœud de bus CTEU, Festo

Festo | Périphériques électriques

Les modules de bus de terrain CTEU pour terminaux de distributeurs avec interface spécifique Festo sont adaptés à une utilisation polyvalente grâce à leur type de protection élevé IP65/67 et offrent de nombreuses fonctions et protocoles de bus de terrain.

Interface électrique VMPA, pour terminal de distributeurs MPA-S, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Interface électrique VMPA, pour terminal de distributeurs MPA-S, Festo

Festo | Périphériques électriques

Interface électrique VMPA, pour AS-Interface, adaptée au terminal de distributeurs MPA-S.

Interface électrique VMPA-CPI-EPL, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Interface électrique VMPA-CPI-EPL, Festo

Festo | Périphériques électriques

Interface électrique VMPA-CPI-EPL comme accessoire pour terminal de distributeurs MPA-S.

Plaque d'extrémité VMPA, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Plaque d'extrémité VMPA, Festo

Festo | Périphériques électriques

Plaque d'extrémité VMPA comme accessoire pour terminal de distributeurs MPA-S.

Plaque d'alimentation VMPA-FB-SP, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Plaque d'alimentation VMPA-FB-SP, Festo

Festo | Périphériques électriques

Plaque d'alimentation VMPA-FB-SP comme accessoire pour terminal de distributeurs MPA-S.

Capteur de pression VMPA-FB-PS, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Capteur de pression VMPA-FB-PS, Festo

Festo | Périphériques électriques

Capteur de pression VMPA-FB-PS comme accessoire pour le terminal de distributeurs MPA-S.

Capot VMPA-KMS-H, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Capot VMPA-KMS-H, Festo

Festo | Périphériques électriques

Capot VMPA-KMS-H sans câble de connexion pour la confection sur mesure, comme accessoire pour le terminal de distributeurs MPA-S.

Module d'entrée CP, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Module d'entrée CP, Festo

Festo | Périphériques électriques

Module d'entrée CP, à commutation positive, comme accessoire pour le système d'installation CPI.

Affichage de 1-20 sur 47 éléments.
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
Menu principal
Menu principal