Menu

Accessoires pour terminaux électriques

Filtrer les produits dans Accessoires pour terminaux électriques
Affichage de 1-20 sur 23 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Kit de raccord VG-K-M9, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Kit de raccord VG-K-M9, Festo

Festo | Périphériques électriques

Kit de raccord VG-K-M9 comme accessoire pour le terminal CPX.

Connecteur femelle NEFF-S1G44LB, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Connecteur femelle NEFF-S1G44LB, Festo

Festo | Périphériques électriques

Connecteur femelle pour raccorder un terminal de distributeurs compatible Interlock en mode I-Port uniquement.

Bloc de raccordement NEFC-S1G25-C2W25-S7, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Bloc de raccordement NEFC-S1G25-C2W25-S7, Festo

Festo | Périphériques électriques

Le bloc de raccordement NEFC-S1G25-C2W25-S7 permet un câblage simple et clair. La liaison au contrôleur de moteur s'effectue au moyen du câble de connexion NEBC-S1G25-K-....

Connecteur mâle NEFC-S1G25-C2W25-S6, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Connecteur mâle NEFC-S1G25-C2W25-S6, Festo

Festo | Périphériques électriques

Connecteur mâle Sub-D à 25 broches NEFC-S1G25-C2W25-S6 comme accessoire pour le contrôleur de moteur CMMO-ST. Chaque fil peut être assemblé individuellement à l'aide de bornes à vis.

Plaque de montage MPL-MUS/PZ-H, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Plaque de montage MPL-MUS/PZ-H, Festo

Festo | Périphériques électriques

Plaque de montage MPL-MUS/PZ-H pour rail DIN selon EN 60715.

Résistance CPX-W-PT1000, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Résistance CPX-W-PT1000, Festo

Festo | Périphériques électriques

Résistance de capteur de température CPX-W-PT1000 pour la compensation de soudure à froid.

Élément de mise à la terre CPX-EPFE-EV, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Élément de mise à la terre CPX-EPFE-EV, Festo

Festo | Périphériques électriques

Élément de mise à la terre CPX-EPFE-EV pour plaque d'extrémité droite/gauche.

Équerre de fixation CPX-M-BG, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Équerre de fixation CPX-M-BG, Festo

Festo | Périphériques électriques

Équerre de fixation CPX-M-BG pour montage mural, modèle pour plaques d'interconnexion métalliques.

Capuchon d'obturation CPX-M-AK, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Capuchon d'obturation CPX-M-AK, Festo

Festo | Périphériques électriques

Capuchon d'obturation CPX-M-AK pour connexion de bus.

Câble de connexion KV-M12-M12, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Câble de connexion KV-M12-M12, Festo

Festo | Périphériques électriques

Câble de connexion comme câble de liaison, monté des deux côtés, en option avec des longueurs de câble de 1,5 m et 3,5 m.

Tirant CPX-ZA, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Tirant CPX-ZA, Festo

Festo | Périphériques électriques

Tirant CPX-ZA comme accessoire pour terminal CPX.

Vis CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Vis CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Vis CPX pour la fixation du nœud de bus/bloc de raccordement sur le bloc juxtaposable en plastique ou en métal.

Fixation CPX-BG-RW-10x, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Fixation CPX-BG-RW-10x, Festo

Festo | Périphériques électriques

Fixation CPX-BG-RW-10x pour montage mural (pour terminaux de distributeurs longs, 10 pièces), modèle pour embase de montage en batterie en plastique.

Fixation CPX-CPA-BG-NRH, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Fixation CPX-CPA-BG-NRH, Festo

Festo | Périphériques électriques

Fixation CPX-CPA-BG-NRH pour rail DIN CPX sans pneumatique, CPX-VTSA, CPX-VTSA-F et CPX-MPA

Obturateur CPX, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Obturateur CPX, Festo

Festo | Périphériques électriques

Obturateur CPX pour interrupteur DIL et carte mémoire, au choix avec ou sans obturateur transparent.

Fixation pour rail CAFM-F1-H, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Fixation pour rail CAFM-F1-H, Festo

Festo | Périphériques électriques

Fixation pour rail CAFM-F1-H comme accessoire pour l'embase de raccordement électrique CAPC.

Porte-étiquette CAFC-X3-C, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Porte-étiquette CAFC-X3-C, Festo

Festo | Périphériques électriques

Porte-étiquette CAFC-X3-C comme accessoire pour le système d'automatisation CPX-E.

Rail CAFC-X1-S, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Rail CAFC-X1-S, Festo

Festo | Périphériques électriques

Rail comme barrette de raccordement pour la fixation de capot, 1000 mm.

Kit de fixation CAFC-X1-BE, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Kit de fixation CAFC-X1-BE, Festo

Festo | Périphériques électriques

Kit de fixation pour capot CPX.

Résistance de terminaison CACR-S-B12G5-220-PB, Festo | Périphériques électriques
consulté
Acheté
Résistance de terminaison CACR-S-B12G5-220-PB, Festo

Festo | Périphériques électriques

Résistance de terminaison CACR-S-B12G5-220-PB, M12, codage B pour PROFIBUS

Affichage de 1-20 sur 23 éléments.