Accessoires pour terminaux
Filtrer les produits dans Accessoires pour terminaux Festo (15) 2 ou 4 entrées de température analogiques (1) 2 sorties analogiques de courant ou de tension (1) 4 entrées analogiques de courant ou de tension (1) 4 entrées de courant analogiques (1) 4 entrées de pression analogiques, plage de pression de 0 à 10 bar (1) 4 entrées de pression analogiques, plage de pression –1 à +1 bar (1) 4 entrées de température analogiques, avec connexion à 2 fils pour un capteur PT1000 pour la compensation de soudure froide (1) 4 entrées numériques, logique positive (PNP) (1) 4 entrées/sorties analogiques, HART (1) 4 sorties numériques, alimentation 1 A par canal (1) 8 entrées numériques, conception de sécurité intrinsèque, NARMUR (1) 8 entrées numériques, logique négative (NPN) (1) 8 entrées numériques, logique positive (PNP), fonction de diagnostic étendue (1) 8 entrées numériques, logique positive (PNP), pour la détection et l'évaluation sûres des états d'entrée, PROFIsafe (1) 8 sorties numériques, alimentation 0,5 A par canal (1) 8 sorties numériques, alimentation 2,1 A par paire de canaux (1) 16 entrées numériques, fusible électronique interne par module (1) 16 entrées numériques, fusible électronique interne par module, pour version plastique CPX, y compris bloc d'interconnexion et bloc de connexion avec bornes à ressort (1) 16 entrées numériques, fusible électronique interne par paire de canaux, pour version CPX métal (1) avec alimentation système, 7/8" – 4 broches (1) avec alimentation système, 7/8" – 5 broches (1) avec alimentation système, 7/8" – 5 broches, pour environnement Atex (1) avec alimentation système, M18 (1) avec alimentation système, M18, pour environnement Atex (1) avec alimentation système, push-pull – 5 pôles (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, 7/8" – 4 broches (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, 7/8" – 5 broches (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, 7/8" – 5 broches, pour environnement Atex (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, M18 (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, M18, pour environnement Atex (1) avec sorties d'alimentation supplémentaires, push-pull – 5 broches (1) avec vannes d'alimentation supplémentaires, 7/8" – 4 broches (1) avec vannes d'alimentation supplémentaires, M18 (1) avec vannes d'alimentation supplémentaires, M18, pour environnement Atex (1) Connexion pour un maximum de 2 modules d'E/S et terminaux de vannes avec interface IO-Link (appareils), maître CPX CTEL, IO-Link (1) Connexion pour un maximum de 4 modules d'E/S et terminaux de vannes avec interface I-Port (appareils), maître CPX CTEL (1) Connexion pour un maximum de 16 modules d'E/S et îlots de vannes du système CPI, interface CP (1) Fonction de communication RS232 CODESYS V3 (1) Fonction de communication RS232 CODESYS V2.3 (1) Fonctions de mouvement pour entraînements électriques CODESYS V3 (1) Fonctions de mouvement pour entraînements électriques CODESYS V2.3 (1) Module électronique (uniquement pour utilisation avec CPX-M-GE-EV-FVO), PROFINET, PROFIBUS (1) NAMUR (1) Plaque d'extrémité droite (1) Plaque d'extrémité droite, avec rallonge (1) Plaque d'extrémité gauche (1) Plaque d'extrémité gauche, avec alimentation système (1) Plaque d'extrémité gauche, avec extension (1) Pour contrôler max. 4 axes électriques simples via bus CAN (1) sans alimentation en tension (1) sans alimentation, exclusivement pour CPX-FVDA-P2 (1) CPX (15) CPX-16DE (1) CPX-8DE (1) CPX-8DE-8DA (1) CPX-8DE-D (1) CPX-8DA (1) CPX-8DA-H (1) CPX-8NDE (1) CPX-4DE (1) CPX-4DA (1) CPX-4AE-4AA-H (1) CPX-4AE-I (1) CPX-4AE-P-B2 (1) CPX-4AE-P-D10 (1) CPX-4AE-T (1) CPX-4AE-TC (1) CPX-4AE-U-I (1) CPX-2AA-U-I (1) CPX-2AE-U-I (1) CPX-2ZE2DA (1) CPX-AB-8-KL-4POL (1) CPX-AB-8-M8-3POL (1) CPX-AB-8-M8X2-4POL (1) CPX-AB-8-M12X2-5POL (1) CPX-AB-4-HAR-4POL (1) CPX-AB-4-M12-8POL (1) CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3 (1) CPX-AB-4-M12X2-5POL (1) CPX-AB-4-M12X2-5POL-R (1) CPX-AB-2-M12-RK-DP (1) CPX-AB-2-M12-RK-IB (1) CPX-AB-1-7/8-DN (1) CPX-AB-1-SUB-BU-25POL (1) CPX-AB-ID-P (1) CPX-AB-S-4-M12 (1) CPX-CEC (1) CPX-CEC-C1 (1) CPX-CEC-C1-V3 (1) CPX-CEC-S1-V3 (1) CPX-CM-HPP (1) CPX-CMIX-M1-1 (1) CPX-CP-4-FB (1) CPX-CTEL-4-M12-5POL (1) CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK (1) CPX-EPL-EV (1) CPX-EPL-EV-S (1) CPX-EPL-EV-X (1) CPX-EPR-EV (1) CPX-EPR-EV-X (1) CPX-F8DE-P (1) CPX-FB6 (1) CPX-FB11 (1) CPX-FB13 (1) CPX-FB14 (1) CPX-FB23-24 (1) CPX-FB36 (1) CPX-FB37 (1) CPX-FB39 (1) CPX-FB40 (1) CPX-FVDA-P2 (1) CPX-GE-EV (1) CPX-GE-EV-S-7/8-5POL (1) CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL (1) CPX-GE-EV-S-7/8-4POL (1) CPX-GE-EV-S (1) CPX-GE-EV-S-VL (1) CPX-GE-EV-V-7/8-4POL (1) CPX-GE-EV-V (1) CPX-GE-EV-V-VL (1) CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL (1) CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL (1) CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL (1) CPX-GE-EV-Z (1) CPX-GE-EV-Z-VL (1) CPX-L-16DE-16-KL-3POL (1) CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL (1) CPX-M-16DE-D (1) CPX-M-AB-8-M12X2-5POL (1) CPX-M-AB-4-M12X2-5POL (1) CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T (1) CPX-M-EPL-EV (1) CPX-M-EPL-EV-X (1) CPX-M-EPR-EV (1) CPX-M-EPR-EV-X (1) CPX-M-FB21 (1) CPX-M-FB21-IB-RL (1) CPX-M-FB34 (1) CPX-M-FB35 (1) CPX-M-FB41 (1) CPX-M-GE-EV (1) CPX-M-GE-EV-FVO (1) CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL (1) CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL (1) CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P (1) CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL (1) CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL (1) CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL (1) CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL (1) CPX-P-8DE-N (1) CPX-P-8DE-N-IS (1) CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS (1) CPX-P-AB-4XM12-4POL (1) CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS (1) CPX-P-AB-2XKL-8POL (1) CPX-P-AB-IP (1) CPX-P-KDS-AB-2XKL (1) Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Pièce de détrompage CPX-P-KDS-AB-2XKL, Festo
Festo
| Périphériques électriques
Pièce de détrompage CPX-P-KDS-AB-2XKL pour NECU-L3G8. Elle garantit qu'un connecteur femelle NECU-L3G8 ne puisse être enfiché que dans le bloc de raccordement codé correspondant CPX-P-AB-2XKL.
Plaque d'isolement CPX-P-AB-IP, Festo
Festo
| Périphériques électriques
Plaque d'isolement CPX-P-AB-IP (tôle de blindage) pour une séparation sûre entre les zones à sécurité intrinsèque et sans sécurité intrinsèque du terminal CPX.
Module de mesure CPX-CMIX-M1-1, Festo
Festo
| Périphériques électriques
Le module de mesure à un axe est exclusivement destiné à une utilisation sur les terminaux de distributeurs CPX. Code de commande dans le configurateur CPX : T23.
Module d'entrée/sortie CPX, numérique, Festo
Festo
| Périphériques électriques
Module d'entrée/sortie numérique CPX comme accessoire pour le terminal CPX.
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.