Kit de distributeur CPV, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour terminaux de distributeurs

Imprimer
Kit de distributeur pour fonction 5/3 voies fermée (en association avec disque de distributeur C) pour tailles 10 et 14 mm.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • fonction de vanne 5/3 fermée
  • conforme RoHS

Données techniques
  • Taille
10 ou 14 mm
  • Raccordement pneumatique
M 7 ou G 1/8"
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
2,5–10 bar

Matériau
  • Boîtier en zinc moulé sous pression
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal