Menu

Électrodistributeur VOVC-BT-T32C, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour terminaux de distributeurs

imprimer
Vanne à siège à commande électrique avec ressort mécanique, en option avec commande manuelle monostable ou bistable, adaptée au terminal de distributeurs VTOC.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • vanne monostable 2 x 3/2 voies
  • normalement fermée
  • Commande manuelle auxiliaire monostable ou bistable

Données techniques
  • Tension de service
24 V CC
  • Débit
10 l/min
  • Plage de températures
–5 °C à +50 °C
  • Pression de service
0–8 bar

Matériau
  • Boîtier en PA renforcé
  • Joints en NBR, PU