Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Porte-étiquette pour étiquettes permettant de fixer des étiquettes sur des composants sans supports préfabriqués. Convient pour l'étiquette IBS-6x10.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Porte-étiquette pour étiquettes permettant de fixer des étiquettes sur des composants sans supports préfabriqués. Convient pour l'embase, utilisable pour les composants AS-Interface, pour le terminal de distributeurs MPA-S, pour VMPA1 et pour VMPA2.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Vis VMPAL-M comme accessoire pour terminaux de distributeurs.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Vis VMPAC-M4X38, jeu de vis M4x38 avec six pans extérieurs de 6 mm, avec rondelles d'étanchéité, pour tirants.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Capot VMPAL-KM-SD pour raccordement multipolaire sans câble de connexion avec prise Sub-D, type de protection IP67.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Plaque d'obturation VMPA-P-RP comme accessoire pour le terminal de distributeurs MPA-S.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Obturateur VMPAC-VC au-dessus d'un emplacement de vanne, au choix sans commande manuelle auxiliaire, avec commande manuelle auxiliaire pour une commande pilotage ou avec commande manuelle pour deux commandes de pilotage.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Capuchon d'obturation VMPA-HB pour commande manuelle (10 pièces).
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Fixation VMPA-BG avec conformité LABS.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Support VMPA1-FTI-10 pour réducteur et orifice d'échappement de l'embase.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Adaptateur VMPAL-F pour embase (et plaque pour le type VMPAL-FSP-G1/4) avec adaptateur pour raccord à cartouche sur filetage.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Manchon VMPAL-ZAH avec six pans creux de 4 mm en acier inoxydable fortement allié.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Manchon VMPAC-ZAH avec six pans creux de 4 mm en acier inoxydable.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Tirant VMPAC-ZAE en acier inoxydable.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Tige filetée de tirant VMPAC-ZAS, largeur de clé 5 mm. La combinaison tige filetée-union mâle est sélectionnée en fonction du nombre et de la largeur des différentes plaques.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Pièce d'extension de tirant VMPAL-ZAE pour l'extension ultérieure du terminal de distributeurs, avec une ou quatre embases en largeur de structure au choix.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Tige filetée de tirant VMPAL-ZAS, largeur de clé 5 mm. La combinaison tige filetée-union mâle est sélectionnée en fonction du nombre et de la largeur des différentes plaques.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Porte-étiquette CPX-ST-1, étiquette insérable ou bande de papier/carton pour terminal électrique modulaire CPX.
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Porte-étiquette ASCF pour étiquettes permettant de fixer des étiquettes sur des composants sans supports préfabriqués ou avec des supports spéciaux pour ce type de porte-étiquette. Si des éléments d'affichage sont recouverts par le porte-étiquette, celui-ci est transparent à ces
Festo | Accessoires pour terminaux de distributeurs
Porte-étiquette CPV pour étiquettes permettant de fixer des étiquettes sur des composants sans supports préfabriqués ou avec des supports spéciaux pour ce type de porte-étiquette. Si des éléments d'affichage sont recouverts par le porte-étiquette, celui-ci est transparent à ces e...