Menu

Ventouses, ventouses à vide Festo

Filtrer les produits dans Ventouses, ventouses à vide Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 39 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Ventouse à vide ESS-BN, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-BN, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 1,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-BS, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-BS, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en silicone (VMQ), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 1,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-BT, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-BT, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en Vulkollan®, disponible avec filetage extérieur ou intérieur de fixation et soufflet (pli 1,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-BU, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-BU, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en polyuréthane (PUR), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 1,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-CN, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-CN, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 3,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-CS, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-CS, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en silicone (VMQ), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 3,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-EF, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-EF, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde extra-profonde en caoutchouc fluoré (FPM), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-EN, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-EN, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde extra-profonde en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-ES, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-ES, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde extra-profonde en silicone (VMQ), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-EU, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-EU, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde extra-profonde en polyuréthane (PUR), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-GT, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-GT, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde en forme de cloche en Vulkollan®, disponible avec filetage extérieur ou intérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouses à vide ESS-ON, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouses à vide ESS-ON, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse ovale et plate en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation, sans caractéristiques supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et étanches.

Ventouse à vide ESS-SF, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-SF, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en caoutchouc fluoré (FPM), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-SN, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-SN, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouses à vide ESS-SNA, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouses à vide ESS-SNA, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en caoutchouc butadiène (BR) antistatique (=propriété supplémentaire), avec filetage extérieur ou intérieur de fixation, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-SS, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-SS, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en silicone (VMQ), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide ESS-SU, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide ESS-SU, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en polyuréthane (PUR), avec filetage extérieur de fixation sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.

Ventouse à vide VAS, NBR, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide VAS, NBR, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en caoutchouc nitrile (NBR), avec raccord positionné en haut, est utilisée pour transporter des pièces avec des surfaces, formes et poids variés.

Ventouse à vide VASB, NBR, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide VASB, NBR, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate en caoutchouc nitrile (NBR), avec raccord positionné en haut et soufflet (pli 1,5), est utilisée pour transporter des pièces avec des surfaces, formes et poids variés.

Ventouse à vide VAS-B, PUR, Festo | Techniques de préhension par le vide
consulté
Acheté
Ventouse à vide VAS-B, PUR, Festo

Festo | Techniques de préhension par le vide

La ventouse à vide ronde et plate, série B, en polyuréthane (PUR), avec raccord positionné en haut, est utilisée pour transporter des pièces avec des surfaces, formes et poids variés.

Affichage de 1-20 sur 39 éléments.