Menu

Pince Bernoulli OGGB, Festo

Festo   |   plus Techniques de préhension par le vide

Imprimer
Le préhenseur Bernoulli OGGB est la solution idéale pour le transport de pièces sensibles, poreuses et fragiles. Il est équipé de 2 raccords positionnés sur le dessus ou sur le côté, ainsi que de 2 butées au choix : standard ou conçues pour supporter des forces transversales élevées.
Domaine d'application
  • Photovoltaïque, cartes électroniques, écran plat

Avantages / Modèles
  • contact minimal avec la pièce
  • masses élevées des pièces grâce aux forces d'aspiration élevées
  • facile à monter et à installer
  • silencieux

Données techniques
  • Taille de la ventouse
60–140 mm
  • Raccordement pneumatique
G 1/8"
  • Nombre de connexions
2
  • Plage de températures
0 °C à +60 °C
  • Pression de service
0–6 bar

Matériau
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Élément de butée standard en POM, élément de butée pour forces radiales en NBR

Téléchargements