Menu

Venturi VAD-ME, VAD-MYB, Festo

Festo   |   plus Classic

imprimer
Venturi sans impulsion d'éjection, commandée par 1 électrodistributeur intégré (vide MARCHE/ARRÊT). Lorsque la tension du distributeur est coupée, l'aspiration s'arrête immédiatement. Les pièces avec une surface dense et lisse sont aspirées et maintenues.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié impossible

Avantages / Modèles
  • conception compacte et robuste
  • temps de commutation courts grâce à 1 électrodistributeur intégré
  • avec silencieux intégré pour un échappement silencieux

Données techniques
  • Diamètre nominal buse Laval
0,7–2 mm
  • raccordement pneumatique, filetage intérieur
G 1/8"–G 3/8"
  • Raccord de vide, filetage interne
G 1/8"–G 3/8"
  • raccordement pneumatique 1, filetage intérieur
M 5–G 3/8"
  • Plage de températures
0 °C à +40 °C
  • Pression de service
1,5–8 bar

Matériau
  • Boîtier en aluminium

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques