Compensateur angulaire ESWA, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour le vide

Imprimer
Le compensateur d'angle avec filetage extérieur est monté entre le support de ventouse et la ventouse. Compatible avec les préhenseurs à ventouses ESG.
Données techniques
  • Filetage
M 4–M 10
  • Affectation des porte-ventouses
M 4 = taille 3
M 6 = taille 4
M 10 = taille 5
  • Plage de températures
0 °C à +60 °C
  • Pression de service
–0,95–4 bar

Matériau
  • Boîtier en aluminium, laiton nickelé
  • Joints en NBR