Menu

Clapet de sécurité pour le vide ISV, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour le vide

Imprimer
Le clapet de sécurité pour le vide maintient le vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses tombent en panne pendant l'utilisation. Le clapet est monté entre la ventouse et le générateur de vide.
Domaine d'application
  • Air atmosphérique basé sur la norme ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Saisie de marchandises en désordre

Avantages / Modèles
  • économise de l'air et de l'énergie
  • la préhension ne se produit que pour un contact de 100 %
  • sécurité pour le vide

Données techniques
  • Raccordement pneumatique pour ventouses à vide
M 5, G 1/8"–G 3/8"
  • Raccordement pneumatique pour ventouse complète
M 4–M 10
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
–0,95–0 bar

Matériau
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé

Téléchargements