Insert ventouse OASI, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour le vide

Imprimer
Insert ventouse enfichable OASI, adapté à la gamme de préhenseurs à ventouse ESG, pour ventouses à soufflet 3,5 fois. Avec le support de l'insert ventouse, des pièces instables et fragiles peuvent être transportées.
Domaine d'application
  • Air atmosphérique basé sur la norme ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Industrie des semi-conducteurs (plaquettes, cellules solaires), industrie électronique (circuits imprimés, films), industrie du papier, films en PE

Données techniques
  • Plage de températures
+5 °C à +50 °C
  • Pression de service
–0,95–0 bar

Matériau
  • Insert ventouse en PE

Téléchargements
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
Menu principal
Menu principal