Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme techniques du vide.
Venturi avec électrodistributeur intégré, qui contrôle l’alimentation en air comprimé. En mettant la tension sous tension, le distributeur est commuté et l'air comprimé traversant génère un vide au niveau des raccords de vide. Lorsque la tension est coupée, l'aspiration s'arrête....
Festo | Accessoires pour le vide
Support pour ventouse avec filetage extérieur et raccord de vide en haut. Fixation avec contre-écrou, sans compensation de hauteur.
Venturi OVEL pour le dépôt d'une pièce, avec impulsion d'éjection commandée par un électrodistributeur. La chute de pression est empêchée par un clapet anti-retour intégré. La venturi dispose d'une caractéristique d'éjecteur pour un vide élevé, de raccords QS métriques pour l'air...
Festo | Techniques de préhension par le vide
La ventouse à vide ronde en caoutchouc nitrile (NBR), avec filetage extérieur de fixation et soufflet (pli 1,5) sans propriétés supplémentaires, est utilisée pour aspirer des pièces avec des surfaces lisses et denses.
Haberkorn propose une gamme complète de produits sous vide, allant des simples générateurs de vide, des vannes compatibles avec le vide, des interrupteurs à vide aux ventouses à vide. La grande variété de composants sous vide permet une utilisation optimale dans de nombreuses applications industrielles. Une manipulation aisée, une conception compacte, peu encombrante et peu lourde, des temps de cycle rapides et de faibles besoins de maintenance ne sont que quelques-uns des avantages de la technologie du vide.