Tuyau plastique PU, Festo

Festo   |   plus Tuyaux

Imprimer
Tuyau en plastique hautement flexible, à calibrage intérieur et renforcé par un tissu, qui se caractérise par une résistance élevée à l'abrasion et au pliage.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:–:–], fonctionnement lubrifié possible
  • Vide (PU-13)

Données techniques
  • Pression de service en fonction de la température PU9
0–10 bar
  • Pression de service en fonction de la température PU13
–0,95–10 bar
  • Plage de températures
–35 °C à +60 °C
  • Dureté PU-9
91 ±3 Shore A
  • Dureté PU-13
86 ±3 Shore A

Matériau
  • Polyuréthane (TPE-U), renforcé de tissu

Caractéristiques
  • Conformité LABS selon VDMA 24364-B2-L

Caractéristiques de qualité & certificats

Air


Téléchargements
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
Menu principal
Menu principal