Tuyau plastique en polyuréthane hautement flexible, à diamètre extérieur calibré, pour les applications pneumatiques standard, résistant à l'hydrolyse. Le tuyau en plastique est homologué pour la production alimentaire. Convient pour une utilisation avec les séries de raccords QS...
Tuyau plastique en polyuréthane, conforme aux normes alimentaires CE 1935/2004 et FDA 21 CFR 177.2600, également résistant à l'hydrolyse et adapté aux applications à l'eau. Utilisable en combinaison avec des raccords NPQR ou aussi NPQH dans l'industrie alimentaire et l'industrie
Tuyau plastique en polyuréthane, à diamètre extérieur calibré, très flexible et transparent, pour les applications pneumatiques standard. Ce tuyau en PU particulier est homologué pour la production alimentaire et sa transparence permet de détecter facilement la présence de partic...
Paire de tuyaux en plastique hautement flexible, qui se caractérise par une résistance élevée à l'abrasion et au pliage. Les deux tuyaux sont soudés pour former une paire de tuyaux. Pour le montage, la paire de tuyaux est séparée aux deux extrémités à la longueur requise.