Menu

Raccords enfichables QS, série standard Festo

Filtrer les produits dans Raccords enfichables QS, série standard Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 37 éléments.
dans Raccords enfichables QS, série standard Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Raccord enfichable droit QS, avec filetage FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable droit QS, avec filetage FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit, au choix avec filetage extérieur G ou R et six pans extérieurs, de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable droit QS-I, avec filetage FM et six pans intérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable droit QS-I, avec filetage FM et six pans intérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit, au choix avec filetage extérieur G ou R et six pans intérieurs, de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable droit QSF, avec filetage FF et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable droit QSF, avec filetage FF et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit avec filetage intérieur G et six pans extérieurs, de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable de forme droite QS, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable de forme droite QS, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable de forme droite, de la série QS standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable de forme droite QS, réducteur, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable de forme droite QS, réducteur, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord réducteur droit de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Traversée de cloison de forme droite QSS, sans épaulement fixe, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Traversée de cloison de forme droite QSS, sans épaulement fixe, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison de forme droite sans épaulement fixe, de la série QS standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Traversée de cloison de forme droite QSS-F, avec épaulement fixe, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Traversée de cloison de forme droite QSS-F, avec épaulement fixe, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison de forme droite avec épaulement fixe, de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Traversée de cloison de forme droite avec filetage intérieur QSSF, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Traversée de cloison de forme droite avec filetage intérieur QSSF, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison de forme droite avec filetage intérieur, de la série QS Standard, en laiton (Ms). Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Obturateur mâle QSC, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Obturateur mâle QSC, Festo

Festo | Raccords enfichables

Obturateur mâle de la série standard QS. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable coudé à 45° avec FM et six pans extérieurs QSW, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable coudé à 45° avec FM et six pans extérieurs QSW, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable coudé à 45° avec filetage extérieur conique R et six pans extérieurs, de la série QS Standard, en PBT. Pour applications pneumatiques avec une plage de températures jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord enfichable de forme droite QS-H, avec union mâle, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable de forme droite QS-H, avec union mâle, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable de forme droite avec union mâle, de la série QS Standard. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Union mâle de forme droite QSH, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Union mâle de forme droite QSH, Festo

Festo | Raccords enfichables

Union mâle de forme droite de la série standard Quick Star. Adaptée au raccord enfichable QS. Pour applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Union mâle de forme droite QSH, réductrice, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Union mâle de forme droite QSH, réductrice, Festo

Festo | Raccords enfichables

Union mâle de la gamme standard Quick Star. Adapté au connecteur QS. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé QSL, avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé QSL, avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en L orientable à 360°, avec filetage extérieur G ou R et six pans extérieurs, de la série standard QS. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé QSLF, avec FF et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé QSLF, avec FF et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord coudé avec filetage intérieur G et six pans extérieurs, de la série QS standard. Pour les applications pneumatiques avec une plage de températures allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé QSL, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé QSL, Festo

Festo | Raccords enfichables

Connecteur coudé de la série QS standard. Pour les applications pneumatiques avec une plage de températures allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé long QSLL, avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé long QSLL, avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en L orientable à 360° (version longue) avec filetage extérieur G ou R et six pans extérieurs, de la série standard QS. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé QSLV, avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé QSLV, avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en L orientable à 360° (vis creuse) avec filetage extérieur G, M ou R et six pans extérieurs, de la série standard QS. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé avec FM et six pans creux QSLV-I, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé avec FM et six pans creux QSLV-I, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord coudé (vis creuse) orientable à 360° avec filetage extérieur G ou R et six pans intérieurs QSLV-I, de la série standard QS, en PBT. Pour applications pneumatiques avec une plage de températures jusqu'à +80 °C et une plage de pression jusqu'à 14 bar.

Raccord coudé QSL-H, avec union mâle, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé QSL-H, avec union mâle, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord coudé avec union mâle court, de la série QS standard. Pour les applications pneumatiques avec une plage de températures allant jusqu'à +80 °C et une plage de pression allant jusqu'à 14 bar.

Affichage de 1-20 sur 37 éléments.