Raccord enfichable de forme droite NPQR-D en acier inoxydable, pour tuyau en plastique PFAN ou PTFEN dans une conception optimisée avec bords réduisant le dépôt de salissures. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression
Raccord enfichable droit NPQR-DK avec filetage extérieur et six pans intérieurs, en acier inoxydable, résistant aux produits chimiques et à l'hydrolyse, pour tuyau en plastique PFAN ou PTFEN, conception optimisée avec bords réduisant le dépôt de salissures. Pour les applications
Raccord coudé NPQR-L avec un filetage extérieur et un six pans extérieurs en acier inoxydable, orientable à 360°, résistant aux produits chimiques et à l'hydrolyse, pour tuyau plastique PFAN ou PTFEN au design optimisé avec des bords réduisant le dépôt de salissures. Pour les app...