Raccords enfichables NPQH Festo

Filtrer les produits dans Raccords enfichables NPQH Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 20 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Raccord enfichable NPQH-D avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à

Raccord enfichable NPQH-DK avec FM et six pans creux, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-DK avec FM et six pans creux, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans intérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à

Raccord enfichable NPQH-D avec FM et union mâle, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D avec FM et union mâle, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, avec douille et filetage extérieur G ou M. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3)....

Raccord enfichable NPQH-D avec FF et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D avec FF et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, avec filetage intérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (...

Raccord enfichable NPQH-D, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D, Festo

Festo | Raccords enfichables

Connecteur droit standard tout métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable NPQH-D, réducteur, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D, réducteur, Festo

Festo | Raccords enfichables

Connecteur droit standard tout métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable NPQH-D avec union mâle, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable NPQH-D avec union mâle, Festo

Festo | Raccords enfichables

Connecteur droit standard tout métal avec douille en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Union mâle NPQH-D, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Union mâle NPQH-D, Festo

Festo | Raccords enfichables

Union mâle droite tout métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Traversée de cloison NPQH-H avec FF et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Traversée de cloison NPQH-H avec FF et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison standard tout en métal en laiton, avec filetage intérieur et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Traversée de cloison NPQH-H, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Traversée de cloison NPQH-H, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison standard tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Bouchon d'obturation NPQH-P avec union mâle, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Bouchon d'obturation NPQH-P avec union mâle, Festo

Festo | Raccords enfichables

Bouchon d'obturation standard tout en métal avec douille en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Vis de fermeture NPQH-BK, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Vis de fermeture NPQH-BK, Festo

Festo | Raccords enfichables

Traversée de cloison standard tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord coudé NPQH-L avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé NPQH-L avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable coudé, tout en métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3...

Raccord coudé long NPQH-LL FM avec six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé long NPQH-LL FM avec six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable long et coudé, tout en métal en laiton, avec filetage extérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord coudé NPQH-L, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord coudé NPQH-L, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable coudé, tout en métal en laiton, avec filetage extérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable en T NPQH-T avec FM et six pans extérieurs, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable en T NPQH-T avec FM et six pans extérieurs, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en T tout en métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3)....

Raccord enfichable en T NPQH-T, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable en T NPQH-T, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en T tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable en T NPQH-T, réducteur, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable en T NPQH-T, réducteur, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en T tout en métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable en Y NPQH-Y, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable en Y NPQH-Y, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en Y tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Raccord enfichable en Y NPQH-Y, réducteur, Festo | Raccords enfichables
consulté
Acheté
Raccord enfichable en Y NPQH-Y, réducteur, Festo

Festo | Raccords enfichables

Raccord enfichable en Y tout en métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).

Affichage de 1-20 sur 20 éléments.