Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à
Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans intérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à
Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, avec douille et filetage extérieur G ou M. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3)....
Raccord enfichable droit standard tout métal en laiton, avec filetage intérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (...
Connecteur droit standard tout métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Connecteur droit standard tout métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Connecteur droit standard tout métal avec douille en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Union mâle droite tout métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température allant jusqu'à +150 °C, une plage de pression allant jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Traversée de cloison standard tout en métal en laiton, avec filetage intérieur et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Traversée de cloison standard tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Bouchon d'obturation standard tout en métal avec douille en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Traversée de cloison standard tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable coudé, tout en métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3...
Raccord enfichable long et coudé, tout en métal en laiton, avec filetage extérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable coudé, tout en métal en laiton, avec filetage extérieur G et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable en T tout en métal en laiton, au choix avec filetage extérieur G ou M et six pans extérieurs. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3)....
Raccord enfichable en T tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable en T tout en métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable en Y tout en métal en laiton. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Raccord enfichable en Y tout en métal en laiton, réducteur. Pour les applications pneumatiques avec une plage de température jusqu'à +150 °C, une plage de pression jusqu'à 20 bar et une résistance élevée à la corrosion (KBK 3).
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.