Raccord enfichable droit CRQS avec filetage extérieur R et six pans extérieurs, en acier inoxydable, offrant une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques. Homologué pour l'industrie alimentaire et de l'emballage, il répond aux exigences les plus stricte...
Raccord enfichable de forme droite CRQS avec filetage extérieur M et six pans extérieurs, en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exig...
Raccord enfichable droit CRQS avec filetage extérieur R et six pans intérieurs, en acier inoxydable, offrant une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques. Homologué pour l'industrie alimentaire et de l'emballage, il répond aux exigences les plus stricte...
Raccord enfichable de forme droite CRQS avec filetage extérieur M et six pans intérieurs, en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exig...
Raccord enfichable CRQS avec filetage extérieur R et six pans extérieurs, en acier inoxydable, avec une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus él...
Raccord enfichable CRQS avec filetage extérieur M et six pans extérieurs, en acier inoxydable, avec une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus él...
Raccord enfichable en T CRQS avec un filetage extérieur M et six pans extérieurs, en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et résistance aux produits chimiques avec homologation dans l'industrie alimentaire et de l'emballage, pour les exigences les...
Raccord enfichable en T CRQS avec un filetage extérieur R et six pans extérieurs, en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et résistance aux produits chimiques avec homologation dans l'industrie alimentaire et de l'emballage, pour les exigences les...
Raccord enfichable de forme droite CRQS en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en termes de température, d...
Traversée de cloison de forme droite CRQSS en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en termes de température...
Raccordement enfichable de forme droite CRQS, réducteur, en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et résistance chimique avec homologation pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en termes de
Raccord coudé CRQSL en acier inoxydable, avec une résistance maximale à la corrosion (KBK4) et aux produits chimiques, homologué pour l'industrie alimentaire et l'industrie de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en matière de température, de pression et de résistance...
Raccord enfichable en T CRQST en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et résistance aux produits chimiques avec homologation dans l'industrie alimentaire et de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en matière de température, de pression...
Union en Y CRQSY en acier inoxydable, avec la plus haute résistance à la corrosion (KBK4) et résistance aux produits chimiques avec homologation dans l'industrie alimentaire et de l'emballage, pour les exigences les plus élevées en matière de température, de pression et de résist...